Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  > Artikel

RS PRO Kantenschutz, PVC, Schwarz, B. 6.5mm, H. 9,5 mm, L. 20m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
RS PRO Kantenschutz, PVC, Schwarz, B. 6.5mm, H. 9,5 mm, L. 20m
RS PRO Kantenschutz, PVC, Schwarz, B. 6.5mm, H. 9,5 mm, L. 20m
RS PRO Kantenschutz, PVC, Schwarz, B. 6.5mm, H. 9,5 mm, L. 20m
Artikel-Nr.:
     108EL-6191506
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191506
EAN/GTIN:
     5056070934948
Suchbegriffe:
Kantenschutz
kantenschutz kunststoff
kantenschutz
rs pro kantenschutz
Länge = 20m
Breite = 6.5mm
Höhe = 9,5 mm
Material = PVC
Spannbereich = 1 → 2mm
Farbe = Schwarz

RS PRO PVC Kantenschutzwinkel. Wir stellen die RS PRO Kantenschutzsysteme vor, die ultimative Lösung zum Schutz von scharfen Kanten und zur Sicherung der Umgebung. Diese mit Präzision und hochwertigem PVC konstruierten Kantenschützer sind zum Abdecken und Abschirmen der scharfen Kanten von z. B. Plattenmaterial, Metalltafeln und vielem mehr gedacht und bieten ein unvergleichliches Maß an Sicherheit in einer Reihe von industriellen Umgebungen. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Diese RS PRO-Kantenschützer sind ideal für die Absicherung von Umgebungen, in denen ein Sicherheitsrisiko an scharfen Kanten von Blechen oder Platten besteht, die Verletzungen verursachen könnten ;/li> ;li>Das einfach zu handhabende Design besteht aus einem U-förmigen Metallstreifen, der von einer schwarzen PVC-Beschichtung umhüllt ist und eine dauerhafte und zuverlässige Lösung für den Kantenschutz bietet, selbst in schwierigen Umgebungen ;/li> ;li>Die Installation ist einfach, da die Kanten der PVC-Beschichtung mit Zähnen versehen sind, die beim Eindrücken einen sicheren Klemmeffekt erzeugen, der den Schutz fest in Position hält, sodass keine Gefahr besteht, dass er versehentlich verrutscht ;/li> ;li>Dadurch werden auch keine zusätzlichen oder speziellen Werkzeuge oder Vorbereitungsarbeiten und Klebstoffe zur Befestigung des Kantenschutzes benötigt, was die Installation schnell, einfach und effektiv macht ;/li> ;li>Die PVC-Konstruktion eignet sich perfekt für eine Reihe von Umgebungen und bietet einen weiten Betriebstemperaturbereich von -40 °C bis +90 °C, sodass die Kantenschützer auch extremen Bedingungen standhalten, die in Industrie- und Fertigungsumgebungen auftreten können ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Kantenschutzvorrichtungen sind wichtige Sicherheitskomponenten, die speziell entwickelt wurden, um scharfe Kanten oder Ecken von Gegenständen abzudecken und zu schützen, um Verletzungen zu vermeiden. Diese Protektoren werden häufig aus haltbaren Materialien wie PVC hergestellt und bieten eine dämpfende Barriere, um Stöße zu absorbieren. Kantenschützer werden in verschiedenen Bereichen wie Versand, Verpackung, Bauwesen, Fertigung und vielem mehr eingesetzt und sind entscheidend für die Vermeidung von Verletzungen, Schäden und die Verlängerung der Lebensdauer von Materialien. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Länge:
20m
Breite:
6.5mm
Höhe:
9,5 mm
Material:
PVC
Spannbereich:
1 → 2mm
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: 6191506, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, X305000K, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 71,75*
€ 88,39*
Lager 108
Frei Haus
ab € 82,06*
€ 102,98*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 102,98*
€ 122,55
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 101,46*
€ 120,74
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 96,35*
€ 114,66
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 91,03*
€ 108,33
pro Rolle
ab 500 Rollen
€ 82,06*
€ 97,65
pro Rolle
1 Rolle enthält 20 Meter (ab € 4,103* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.