Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Türdichtung, , EPDM, Schwarz, B. 6.5mm, H. 6,5 mm, L. 16.2mm


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6191691
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191691
EAN/GTIN:
     5056112046998
Suchbegriffe:
Anschlagdichtung
Dichtungsprofil
rs pro anschlagdichtung
anschlagdichtung schwarz
Länge = 16.2mm
Breite = 6.5mm
Höhe = 6,5 mm
Material = EPDM
Farbe = Schwarz

EPDM-Platte: Shore 60°. Für Kantenschutz und Abdichtung von Sichtfenstern Verträglich mit den meisten Lacken und Kunststoffen und beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und Ozon Lieferbar in zwei Größen Lieferung in Längen von 20 m
Weitere Informationen:
Länge:
16.2mm
Breite:
6.5mm
Höhe:
6,5 mm
Material:
EPDM
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: dichtungsprofil, 6191691, Sicherheit & Eisenwaren, Türsteuerungen & Dichtungen, Türdichtungen, RS PRO, HP0450, Security & Ironmongery, Door Control & Seals, Door Seals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 199,90*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 20 Meter (ab € 9,995* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 251,44*
€ 299,21
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 249,63*
€ 297,06
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 247,59*
€ 294,63
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 228,84*
€ 272,32
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 199,90*
€ 237,88
pro Spule
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.