Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO EPDM Schaumstoff Klebeband, , Schwarz, Stärke 5mm, 20mm x 10m


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO EPDM Schaumstoff Klebeband, , Schwarz, Stärke 5mm, 20mm x 10m
RS PRO EPDM Schaumstoff Klebeband, , Schwarz, Stärke 5mm, 20mm x 10m
Artikel-Nr.:
     108EL-6191786
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6191786
EAN/GTIN:
     5056112047056
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Breite = 20mm
Stärke = 5mm
Länge = 10m
Trägermaterial = EPDM
Farbe = Schwarz
Ein- /doppelseitig = Einseitigkg/m³
Klebermaterial = Modifiziertes Acryl
Zugfestigkeit = 480 → 530kPa
Betriebstemperatur max. = +75°C

Schaumgummi. Dichtungsband aus schwarzem Neopren-Schaumgummi Gute Oberflächenhaftung durch selbstklebendes Trägerband Wirkungsvolle Vibrations-Dämpfung und Luftzug-Abdichtung Temperaturbereich -30°C bis +90°C Rollenlänge 10m
Weitere Informationen:
Breite:
20mm
Stärke:
5mm
Länge:
10m
Trägermaterial:
EPDM
Farbe:
Schwarz
Ein- /doppelseitig:
Einseitigkg/m³
Klebermaterial:
Modifiziertes Acryl
Zugfestigkeit:
480 → 530kPa
Betriebstemperatur max.:
+75°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, Schaumstoffband, Schaumstoffklebeband, beidseitiges klebeband schwarz, schaumstoffband, 6191786, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Schaumstoff Klebebänder, RS PRO, 423A154, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Foam Tapes
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 22,93*
€ 31,58*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,26*
€ 37,00*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 37,00*
€ 44,03
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 36,57*
€ 43,52
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 34,32*
€ 40,84
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 32,23*
€ 38,35
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 31,20*
€ 37,13
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 26,26*
€ 31,25
pro Rolle
1 Rolle enthält 10 Meter (ab € 2,626* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.