Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NSK Serie PU, Lineare Führungsschiene, Edelstahl 12mm x 470mm 3500N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6192486
Hersteller:
     NSK
Herst.-Nr.:
     P1U120470SKN-PCT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungsschiene
führungsschiene
Schienenbreite = 12mm
Schienenlänge = 470mm
Serie = PU
Material = Edelstahl
Dynamische Traglast = 2830N
Statische Traglast = 3500N

Serie PU, austauschbar. Lineare Führungen der Serie PU sind bezüglich der Montageabmessungen und Belastbarkeit mit der Serie LU austauschbar. Kunstharzkugel-Umwälzkomponenten verbessern das dynamische Reibverhalten und ermöglichen eine flüssige Bewegung mit geringerem Geräuschpegel. Verbesserter Staubschutz, geringere Staubbildung und hohe Korrosionsbeständigkeit. Austauschbar mit Serie LU Hochgradig korrosionsbeständiger Martensit-Edelstahl serienmäßig Das Kugelgleitstück ist durch teilweise Verwendung von Kunstharz am Gehäuse ca. 20 % leichter als herkömmliche Ausführungen Halter zur Verhinderung von Kugelverlust bei Entfernen des Trägers von den Schienen Reihe gängiger Schienengrößen erhältlich Edelstahl
Weitere Informationen:
Schienenbreite:
12mm
Schienenlänge:
470mm
Serie:
PU
Material:
Edelstahl
Dynamische Traglast:
2830N
Statische Traglast:
3500N
Weitere Suchbegriffe: 6192486, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsschiene, NSK, P1U120470SKNPCT, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Rails
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 181,61*
€ 216,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,75*
€ 215,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,29*
€ 203,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,04*
€ 167,84
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
NSK
PAU12TRS
ab € 48,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.