Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pilz PNOZmulti Eingangsmodul, 24 V dc, 8 Eingänge


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Pilz PNOZmulti Eingangsmodul, 24 V dc, 8 Eingänge
Artikel-Nr.:
     108EL-6192688
Hersteller:
     Pilz
Herst.-Nr.:
     773400
EAN/GTIN:
     4046548013047
Suchbegriffe:
Profibus Buskoppler
Nachschaltgerät
Schutztürwächter
Sicherheitsrelais
Serie = PNOZmulti
Typ = Eingangsmodul
Zur Verwendung mit = PNOZ
Versorgungsspannung = 24 V dc
Anzahl der Eingänge = 8
Anzahl der Ausgänge = 0
Montageart = DIN-Hutschiene
Abmessungen = 94 x 22,5 x 121 mm

Pilz ErweiterungsDer sichere Relaisausgang Pilz PNOZmulti Erweiterungsmodul ist die neueste Innovation, die ein spannungsfreies Schalten von Betätigungselementen ermöglicht. Er verfügt über einen Relaisausgang von 3 A und ist in Terminal mit Schraubanschluss erhältlich. Hinweis: Sie benötigen den PNOZ m1p Lieferumfang: Steckbare SchraubanschlüsseEigenschaften und VorteileDIN-Hutschienenmontage Betriebstemperaturbereiche zwischen 0 °C und 60 °C. Überwacht SicherheitseingängeZertifizierungenEn ISO 13849-1PLe En ISO13849-1Cat4 ENIEC62061 SILCL3 CSA-zertifiziert UL-Zulassung TÜV-zertifiziert CCC-zertifiziert NFPA 79:2002
Weitere Informationen:
Serie:
PNOZmulti
Typ:
Eingangsmodul
Zur Verwendung mit:
PNOZ
Versorgungsspannung:
24 V dc
Anzahl der Eingänge:
8
Anzahl der Ausgänge:
0
Montageart:
DIN-Hutschiene
Abmessungen:
94 x 22,5 x 121 mm
Weitere Suchbegriffe: Sicherheitsschaltgerät, schutztürwächter pilz, schutztürwächter, 6192688, Automation, Prozessautomation, Sicherheits I/O Module, Pilz, 773400, Automation & Control Gear, Process Control, Safety IO Modules
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 220,49*
€ 240,10*
2 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 220,17*
€ 240,61*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 219,95*
€ 240,64*
2 Tage
2
€ 6,40*
ab € 220,61*
€ 241,69*
Lager 108
Frei Haus
ab € 216,72*
€ 244,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 244,53*
€ 290,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,98*
€ 287,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 239,18*
€ 284,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,91*
€ 273,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,72*
€ 257,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.