Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 25mm, Montagebohrung 0.24Zoll, 0.63Zoll x 1.62Zoll x 1.18Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 25mm, Montagebohrung 0.24Zoll, 0.63Zoll x 1.62Zoll x 1.18Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-6195211
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     167061037
EAN/GTIN:
     7612988495216
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
rohrklemme georg fischer
Rohrdurchmesser = 25mm
Material = PP
Befestigungslochdurchmesser = 0.24Zoll
Höhe = 1.18Zoll
Breite = 1.62Zoll
Stärke = 0.63Zoll
Farbe = Schwarz

KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwarze Polyethylenclips Schwarze, UV-beständige Polypropylenabstandshalter Clips können mit oder ohne Abstandshalter montiert werden, um die erforderliche Höhe zu bieten Abstandshalter und Clips werden mit einfacher Steckmontage verbunden Clips in den Größen 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 40 mm, 50 mm und 63 mm sind mit einem Sicherheitsclip versehen
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
25mm
Material:
PP
Befestigungslochdurchmesser:
0.24Zoll
Höhe:
1.18Zoll
Breite:
1.62Zoll
Stärke:
0.63Zoll
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 6195211, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167061037, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,25*
€ 1,98*
6 Tage
136
1
€ 6,95*
ab € 1,24*
€ 2,00*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 1,256*
€ 2,004*
5 Tage
488
1
€ 4,00*
ab € 1,30*
€ 2,01*
1
€ 6,99*
ab € 2,30*
€ 3,49*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 2,004*
€ 2,38476
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,814*
€ 2,15866
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,774*
€ 2,11106
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,616*
€ 1,92304
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,566*
€ 1,86354
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,256*
€ 1,49464
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 10,02* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B156
ab € 89,40*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 37,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.