Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 32mm, Montagebohrung 0.24Zoll, 0.63Zoll x 2Zoll x 1.42Zoll


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 32mm, Montagebohrung 0.24Zoll, 0.63Zoll x 2Zoll x 1.42Zoll
Georg Fischer Rohrschelle Rohr ø PP 32mm, Montagebohrung 0.24Zoll, 0.63Zoll x 2Zoll x 1.42Zoll
Artikel-Nr.:
     108EL-6195233
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     167061038
EAN/GTIN:
     7612988495223
Suchbegriffe:
Klemmschellen
Quickschellen
Rohrklemme
rohrklemme georg fischer
Rohrdurchmesser = 32mm
Material = PP
Befestigungslochdurchmesser = 0.24Zoll
Höhe = 1.42Zoll
Breite = 2Zoll
Stärke = 0.63Zoll
Farbe = Schwarz

KLIP-IT Rohrträgersystem. Rohr KLIP-IT, Clipausführung. Für zöllige und metrische Rohrsysteme Schwarze Polyethylenclips Schwarze, UV-beständige Polypropylenabstandshalter Clips können mit oder ohne Abstandshalter montiert werden, um die erforderliche Höhe zu bieten Abstandshalter und Clips werden mit einfacher Steckmontage verbunden Clips in den Größen 1 1/4 Zoll, 1 1/2 Zoll, 2 Zoll, 40 mm, 50 mm und 63 mm sind mit einem Sicherheitsclip versehen
Weitere Informationen:
Rohrdurchmesser:
32mm
Material:
PP
Befestigungslochdurchmesser:
0.24Zoll
Höhe:
1.42Zoll
Breite:
2Zoll
Stärke:
0.63Zoll
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: klemmschellen, 6195233, Befestigungsmaterial, Klammern und Federn, Rohrklemmen, Georg Fischer, 167061038, Fasteners & Fixings, Clips & Springs, Pipe Clips
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 1,49*
€ 2,28*
7 Tage
147
1
€ 6,95*
ab € 1,50*
€ 2,29*
4 Tage
172
1
€ 4,00*
ab € 1,51*
€ 2,31*
1
€ 6,99*
ab € 2,71*
€ 4,06*
Lager 108
5
€ 8,95*
ab € 3,342*
€ 4,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,1289
pro Stück
ab 25 Stück
€ 3,68*
€ 4,3792
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,342*
€ 3,97698
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 21,55* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Georg Fischer
20014B157
ab € 100,10*
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 74,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.