Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Information-, Kommunikationstechnik
>
Westernstecker
>
RJ45 Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin, Buccaneer RJ-Steckverbinder, RJ45, Cat.5e, 1 -Port
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6195479
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0839/PC
EAN/GTIN:
5059041933605
Suchbegriffe:
AS-i-Einbaustecker
ASI-Einbaustecker
SAI-Einbaustecker
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Typ = Kupplung
Interfacetyp = RJ45
LAN Kategorie = Cat.5e
Anzahl der Ports = 1
Tiefe = 45mm
Durchmesser = 35.7mm
Serie = Buccaneer
Patchkabel haben ihre eigenen technischen Daten, siehe Best.-Nr. ; 468-6254 468-6254 (serientypisch). Siehe auch Buccaneer USB-Steckverbinder, Best.-Nr. ; 468-6327 468-6327 (serientypisch). Cat5E Geschirmte JR45 Schnittstelle. Diese Cat5e RJ45-Schnittstelle von Bulgin ist Teil der beliebten Buccaneer-Serie. Diese Schnittstelle bietet eine vollständig abgeschirmte RJ45-Buchsenleiste und eine Tafelschutzdichtung zur Gewährleistung der Schutzart IP68 im gesteckten Zustand, womit sie gut für raue Umgebungen geeignet ist. Diese RJ45-Schnittstelle ist entweder als Leiterplatten- oder IDC-Steckverbinder erhältlich. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität.
Weitere Informationen:
Typ:
Kupplung
Interfacetyp:
RJ45
LAN Kategorie:
Cat.5e
Anzahl der Ports:
1
Tiefe:
45mm
Durchmesser:
35.7mm
Serie:
Buccaneer
... >
Steckverbinder
>
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
>
Ethernet Verbinder
Weitere Suchbegriffe:
Buccaneer-Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder Buccaneer
,
Serie Buccaneer Steckverbinder
,
IDC-Steckverbinder
,
RJ-45 Kupplung
,
RJ45 Steckverbinder
,
rj-45 kupplung kat 5e
,
idc steckverbinder
,
rj-45 kupplung ip68
,
6195479
,
Steckverbinder
,
Netzwerk- und Telekommunikations-Steckverbinder
,
Ethernet Verbinder
,
Bulgin
,
PX0839PC
,
Connectors
,
Network & Telecom Connectors
,
Ethernet Couplers
Angebote
(8)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 12,42*
€ 18,32*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 12,71*
€ 18,33*
Lager 115
1
€ 5,95*
ab € 11,78*
€ 19,99*
Lager 4502
5
Frei Haus
ab € 14,05*
€ 20,34*
Lager 139
2 Tage
1255
1
€ 14,99*
ab € 12,67*
€ 21,49*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,33*
€ 21,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,83*
€ 21,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,09*
€ 20,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,55*
€ 18,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,75*
€ 17,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,71*
€ 15,12
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin Buccaneer Cat.5 RJ45-Steckverbinder Ungeschirmt, Kabelmontage
Bulgin
PX0777/UTP
ab € 11,68*
Zubehör
Bulgin Buccaneer Cat.5e RJ45-Steckverbinder Stecker, 1-Port 8-polig Geschirmt, Kabelmontage
Bulgin
PX0834/B
ab € 22,51*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin
PX0837/2M00
ab € 22,34*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 2m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45
Bulgin
PX0838/2M00
ab € 39,48*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 S/FTP Stecker, B RJ45, PUR
Bulgin
PX0837/3M00
ab € 36,55*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 3m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45
Bulgin
PX0838/3M00
ab € 35,90*
Zubehör
Bulgin Ethernetkabel Cat.5e, 5m, Schwarz Patchkabel, A RJ45 STP Stecker, B RJ45
Bulgin
PX0837/5M00
ab € 45,49*
Zubehör
Bulgin PX0711 Sensor-/Aktor-Datensteckverbinder Befestigungsmutter Polzahl: 8P8C 1 St.
Bulgin
PX0711
ab € 1,50*
Zubehör
Bulgin PX0733 Rundstecker Schutzkappe 1 St.
Bulgin
PX0733
ab € 1,13*
Zubehör
Bulgin, Buccaneer RJ-45-Kupplung, RJ45, Cat.5e, 1 -Port, Geschirmt, L 37.7mm
Bulgin
PX0839/IDC
ab € 30,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen