Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO T6 TORX® Schraubbit, Schraubeinsatz CrV-Stahl, 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-619676
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     619676
EAN/GTIN:
     5056111927311
Suchbegriffe:
Bit (TORX)
Bit TORX
TORX-Bit
bit torx6 25mm
Kopftyp = TORX®
Typ = Schraubeinsatz
Größe = T6
Material/Stoff = CrV-Stahl
Gesamtlänge = 25 mm

RS PROs Star-Bits, 1/4 Zoll, Sechskantprofil. Alle Bits sind aus Chrom-Molybdän-Stahl (S2) gefertigt und für den harten Einsatz gehärtet und angelassen. Werkzeugbits für Schlitz- und Supadriv/Pozidriv™-Schrauben, Innensechskant- und Star-Zylinderkopfschrauben. Alle Bits haben einen Sechskantschaft (1/4 Zoll über die Flächen) mit Einkerbungen, die es ihnen ermöglichen, in den entsprechenden Mitnehmer zu greifen und einzurasten. Merkmale und Vorteile Chrom-Molybdän-Stahl (S2) mit grauer rostfreier Oberfläche 1 Stk. T-6 Torx-Bits
Weitere Informationen:
Kopftyp:
TORX®
Typ:
Schraubeinsatz
Größe:
T6
Material/Stoff:
CrV-Stahl
Gesamtlänge:
25 mm
Weitere Suchbegriffe: bit (torx®), bit torx 6, 619676, Handwerkzeuge, Schraubendreher, Sechskant- & TORX®-Schlüssel, Schraubendreherbits, RS PRO, SB9501, Hand Tools, Screwdrivers, Hex & Torx Keys, Screwdriver Bits
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 0,38*
€ 0,67*
€ 5,95*
ab € 0,97*
€ 1,57*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,67*
€ 0,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,65*
€ 0,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,54*
€ 0,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,46*
€ 0,55
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.