Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Texas Instruments PLL-Takttreiber SSOP, 16-Pin


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6202189
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     DAC1220E
EAN/GTIN:
     5059042809077
Suchbegriffe:
6202189
Halbleiter
Frequenzsyntesizer und Funktionsger...
Takttreiber und Taktverteilung
Montage-Typ = SMD
Gehäusegröße = SSOP
Pinanzahl = 16
Abmessungen = 5 x 4 x 1.5mm
Länge = 5mm
Breite = 4mm
Höhe = 1.5mm
Betriebstemperatur min. = -40 °C

PLL-Takttreiber, Texas Instruments
Weitere Informationen:
Montage-Typ:
SMD
Gehäusegröße:
SSOP
Pinanzahl:
16
Abmessungen:
5 x 4 x 1.5mm
Länge:
5mm
Breite:
4mm
Höhe:
1.5mm
Betriebstemperatur min.:
-40 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,83*
€ 31,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,29*
€ 31,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,44*
€ 23,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,34*
€ 23,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.