Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nito Schlauchanschluss 3/4Zoll 3/4Zoll-Gewinde Messing Stecknippel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6202218
Hersteller:
     NITO
Herst.-Nr.:
     2664EA4
EAN/GTIN:
     5702211266101
Suchbegriffe:
Gewinde Schlauchanschluss
Schlauchanschluss
Gewindetülle
Schlauchgewindetülle
Schlauch Innendurchmesser = 3/4Zoll
Gewindegröße = 3/4Zoll
Schlauch-Endverbindertyp = Schlauchkupplungsadapter
Gehäusematerial = Messing
Fitting Typ = Stecknippel
Thread-Standard = R

Messingschlauchadapter. Schlauchkupplungsadapter mit Messing-BSP-Außengewinde
Weitere Informationen:
Schlauch Innendurchmesser:
3/4Zoll
Gewindegröße:
3/4Zoll
Schlauch-Endverbindertyp:
Schlauchkupplungsadapter
Gehäusematerial:
Messing
Fitting Typ:
Stecknippel
Thread-Standard:
R
Weitere Suchbegriffe: Schlauchnippel, Schlauchtülle, schlauchanschluss messing 3/4", gewinde schlauchanschluss, 3/4" gewinde schlauchanschluss, 6202218, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Schlauchfittings, Nito, 2664EA4, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Hose Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 6,895* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 20,59*
€ 24,50
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 20,24*
€ 24,09
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 18,64*
€ 22,18
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 17,64*
€ 20,99
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 17,12*
€ 20,37
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 16,71*
€ 19,88
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 13,79*
€ 16,41
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
577
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.