| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6205986 Herst.-Nr.: 70011293 M22-WR-X92+M22-A EAN/GTIN: 5059039096503 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beleuchtet = Nein Positionenanzahl = 2 Ausschnitt-Durchmesser = 22mm Betätigertyp = Drehkopf Schalterbetätigung = Rastend Serie = RMQ Titan IP Schutzart = IP 66 Schaltwinkel = 60°
IEC/EN60947. UL, CSA. Gekennzeichneter Wahlschalter. Komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktblock Beschriftungsplatte verfügbar (siehe Zubehör) Auswahl an Markierungen Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Beleuchtet: | Nein | Positionenanzahl: | 2 | Ausschnitt-Durchmesser: | 22mm | Betätigertyp: | Drehkopf | Schalterbetätigung: | Rastend | Serie: | RMQ Titan | IP Schutzart: | IP 66 | Schaltwinkel: | 60° |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 6205986, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 70011293M22WRX92+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |