Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 3-Positionen 22mm Drehkopf Rastend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton RMQ Titan Wählschalterkopf 3-Positionen 22mm Drehkopf Rastend
Artikel-Nr.:
     108EL-6206018
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     70011295 M22-WR3-X94+M22-A
EAN/GTIN:
     5059039097104
Suchbegriffe:
Knebelschalter
Wahlschalter
knebelschalter eaton 3 stellungen
knebelschalter eaton
Beleuchtet = Nein
Positionenanzahl = 3
Ausschnitt-Durchmesser = 22mm
Betätigertyp = Drehkopf
Schalterbetätigung = Rastend
Serie = RMQ Titan
IP Schutzart = IP 66
Schaltwinkel = 60°

IEC/EN60947. UL, CSA. Gekennzeichneter Wahlschalter. Komplett mit Befestigungsadapter für Kontaktblock Beschriftungsplatte verfügbar (siehe Zubehör) Auswahl an Markierungen
Weitere Informationen:
Beleuchtet:
Nein
Positionenanzahl:
3
Ausschnitt-Durchmesser:
22mm
Betätigertyp:
Drehkopf
Schalterbetätigung:
Rastend
Serie:
RMQ Titan
IP Schutzart:
IP 66
Schaltwinkel:
60°
Weitere Suchbegriffe: knebelschalter, 6206018, Schalter, Schlüssel- und Wahlschalter, Wahlschalterköpfe, Eaton, 70011295M22WR3X94+M22A, Switches, Key Switches & Selector Switches, Selector Switch Heads
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,51*
€ 26,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,59*
€ 23,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,94*
€ 22,54
pro Stück
ab 12 Stück
€ 18,34*
€ 21,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,22*
€ 21,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,66*
€ 17,45
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
216407
ab € 0,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.