Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Senkkopf, Edelstahl A2 304, M4 x 20mm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Sicherheitsschraube Sicherheits Innensechskant Senkkopf, Edelstahl A2 304, M4 x 20mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6212552
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6212552
EAN/GTIN:
     5056112048244
Suchbegriffe:
Sicherheitsschraube
Länge = 20mm
Gewindegröße = M4
Kopfform = Senkkopf
Antriebsform = Sicherheits Innensechskant
Material = Edelstahl
Finish = Glatt
Edelstahltyp = A2 304

Senkkopf-Sicherheitsschraube (Sternschlitz). Manipulationssicherer Stift, Sternschlitz, Edelstahl A2. Eingriffsichere Technik: Eine Aussparung mit Zapfen, die eine Entfernung ohne passendes Spezialwerkzeug praktisch verhindert. Bestehend aus A2-Edelstahl (Typ 304 S15)
Weitere Informationen:
Länge:
20mm
Gewindegröße:
M4
Kopfform:
Senkkopf
Antriebsform:
Sicherheits Innensechskant
Material:
Edelstahl
Finish:
Glatt
Edelstahltyp:
A2 304
Weitere Suchbegriffe: 6212552, Befestigungsmaterial, Schrauben, Sicherheitsschrauben, RS PRO, 2STPC4020, Fasteners & Fixings, Screws & Bolts, Security Screws
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 30 Pakete
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 38,78*
€ 46,15
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,63*
€ 38,83
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,12*
€ 34,65
pro Paket
ab 30 Pakete
€ 26,00*
€ 30,94
pro Paket
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera
05066510001
ab € 1,29*
Zubehör
RS Pro
6159170
ab € 5,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.