Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Verbindungskomponente, Fünffach-Verbinder, Steckverbinderhalterung und Gelenk passend für 25 mm


Menge:  Box  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-621742
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     621742
EAN/GTIN:
     5056111927540
Suchbegriffe:
621742
Konstruktionsmaterialien und indust...
Konstruktionssysteme
Verbindungselemente
Steckertyp = Fünffach-Verbinder
Passend für Strebenprofil = 25 mm
Material = Polymer
Strukturelement-Typ = Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie = RS Vierkantrohrsystem
Passend für Vierkantrohrprofil = 25mm
Produkt-System = System mit vielseitiger Bauweise

RS PRO Lautsprechersteckverbinder. RS PRO bietet diese großartigen Rohrverbinder, die passend für 25 mm Strebenprofile sind. Es bietet eine strukturelle Festigkeit für Verbindungen und Anschlüsse. Es werden keine Schrauben benötigt, da diese einfach im richtigen Vierkantschlauch zusammengesteckt werden. Diese sind ideal, wenn Sie Ihre Struktur erweitern oder einige Ecken verstärken möchten. Stahlkern und schwarze Kunststoffbeschichtung sorgen für Festigkeit mit angenehm weichen Eigenschaften. Eigenschaften und Vorteile. Erforderlich zur Verbindung von Rohren Ein hochwertiger Polymer mit Stahlkern für hohe Festigkeit und Steifigkeit Passend für jedes Vierkantrohr mit einem Innenmaß von 25 mm. Zusätzliche Steckverbinder in der Serie RS PRO. Schwarz, 2-polig Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-691 621-691 Schwarz, 3-polig flacher Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-708 621-708 Schwarz, 3-polig Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-714 621-714 Schwarz, 4-polig flacher Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-720 621-720 Schwarz, 4-polig Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-736 621-736 Schwarz, 5-polig Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-742 621-742 Schwarz, 6-polig Vierkant-Rohr-Steckverbinder – ; 621-758 621-758
Weitere Informationen:
Steckertyp:
Fünffach-Verbinder
Passend für Strebenprofil:
25 mm
Material:
Polymer
Strukturelement-Typ:
Steckverbinderhalterung und Gelenk
Produktfamilie:
RS Vierkantrohrsystem
Passend für Vierkantrohrprofil:
25mm
Produkt-System:
System mit vielseitiger Bauweise
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,81*
  
Preis gilt ab 500 Boxen
1 Box enthält 4 Stück (ab € 17,7025* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Box
€ 93,76*
€ 111,57
pro Box
ab 2 Boxen
€ 92,91*
€ 110,56
pro Box
ab 5 Boxen
€ 87,70*
€ 104,36
pro Box
ab 10 Boxen
€ 82,85*
€ 98,59
pro Box
ab 500 Boxen
€ 70,81*
€ 84,26
pro Box
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Amphenol
N 45 091-000 1
ab € 12,49*
Zubehör
Lumberg
0380
ab € 3,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.