Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Dauerton, 83dB, Oberflächenmontage, 3V dc→20V dc, Intern, 16.9 x 16.9 x 7.8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Dauerton, 83dB, Oberflächenmontage, 3V dc→20V dc, Intern, 16.9 x 16.9 x 7.8mm
RS PRO Summer Dauerton, 83dB, Oberflächenmontage, 3V dc→20V dc, Intern, 16.9 x 16.9 x 7.8mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6221326
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6221326
EAN/GTIN:
     5056112048800
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 20V dc
Schallpegel = 83dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Länge = 16.9mm
Tiefe = 16.9mm
Höhe = 7.8mm
Abmessungen = 16.9 x 16.9 x 7.8mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +70°C
Frequenz max. = 4.5kHz
Frequenz min. = 3500Hz

RS Pro 83dB, SMD-DauersummerDiese SMD-internen Summer (SMD-Gerät) erzeugen einen klaren Klang und sind Teil der RS Pro Serie. Sie kombinieren einen niedrigen Energieverbrauch mit einem hohen Schallpegel und einem großen Spannungsbereich in einem ultrakompakten, leichten Design. Diese Summer können zwischen 3 V dc und 20 V dc arbeiten und einen Versorgungsstrom von 8 mA aufnehmen. Dadurch sind sie mit den meisten Verbrauchergeräten kompatibel und gleichzeitig unglaublich energieeffizient. Der kontinuierliche 83-dB-Ton, den sie erzeugen, ist laut genug, um aus der Ferne gehört zu werden, ohne aus der Nähe zu schrillen. Diese Summer sind perfekt für den Einbau in eine Reihe von Geräten und messen 16,9 mm über und wiegen 2,6 g. Sie werden in einem quadratischen Gehäuse geliefert und für eine einfache Installation auf der Oberfläche montiert. Sie wurden gemäß den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Entladung gehandhabt und verpackt. Kleine Summer wie diese werden in Haushalts- und gewerblichen Warngeräten wie Türalarmen oder Mikrowellen eingesetzt.Eigenschaften und Vorteile• Piezo-Summer mit Dauerton • Oberflächenmontage • Minimale Versorgungsspannung von 3 V dc • Maximale Versorgungsspannung von 20 V dc • 83 dB Schallpegel • Internes Laufwerk • Länge: 16,9 mm • Tiefe von 16,9 mm • Höhe: 7,8 mm • Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +70 °C. • Versorgungsstrom von 8 mA • Minimale Frequenz von 3500 Hz • Maximale Frequenz von 4,5 kHzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montageart:
Oberflächenmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
20V dc
Schallpegel:
83dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Länge:
16.9mm
Tiefe:
16.9mm
Höhe:
7.8mm
Abmessungen:
16.9 x 16.9 x 7.8mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+70°C
Frequenz max.:
4.5kHz
Frequenz min.:
3500Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro summer, alarm summer, 6221326, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KMIG1240, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,84*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,28*
€ 8,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,87*
€ 8,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,27*
€ 7,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,65*
€ 6,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,73*
€ 5,63
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,84*
€ 4,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.