Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Dauerton, 75dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 23.3mm, 23.3 (Dia.) x 10.2mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Dauerton, 75dB, Durchsteckmontage, 3V dc→20V dc, Intern, ø 23.3mm, 23.3 (Dia.) x 10.2mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6221360
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6221360
EAN/GTIN:
     5056112048848
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min. = 3V dc
Versorgungsspannung max. = 20V dc
Schallpegel = 75dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 23.3mm
Höhe = 10.2mm
Abmessungen = 23.3 (Dia.) x 10.2mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3.7kHz
Frequenz min. = 2700Hz

Runde Dauerton-Signalgeber, Leiterplattenmontage. Dies ist eine Serie von Piezo-Signalgebern für eine hohe Tonausgabe. Sie sind geeignet für die Leiterplattenmontage und befinden sich in einem runden Gehäuse.
Weitere Informationen:
Montageart:
Durchsteckmontage
Versorgungsspannung min.:
3V dc
Versorgungsspannung max.:
20V dc
Schallpegel:
75dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
23.3mm
Höhe:
10.2mm
Abmessungen:
23.3 (Dia.) x 10.2mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3.7kHz
Frequenz min.:
2700Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro summer, alarm summer, 6221360, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG222, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,11*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,58*
€ 6,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,11*
€ 3,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.