Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Langsamer Impuls, 85dB, Schraubmontage, 6V ac/dc→28V ac/dc, Intern, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 33mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Langsamer Impuls, 85dB, Schraubmontage, 6V ac/dc→28V ac/dc, Intern, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 33mm
RS PRO Summer Langsamer Impuls, 85dB, Schraubmontage, 6V ac/dc→28V ac/dc, Intern, ø 42.5mm, 42.5 (Dia.) x 33mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6221483
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6221483
EAN/GTIN:
     5056070935075
Suchbegriffe:
Buzzer
Alarm Summer
Elektronischer Summer
Summer
Montageart = Schraubmontage
Versorgungsspannung min. = 6V ac/dc
Versorgungsspannung max. = 28V ac/dc
Schallpegel = 85dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Langsamer Impuls
Durchmesser = 42.5mm
Höhe = 33mm
Abmessungen = 42.5 (Dia.) x 33mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 3.3kHz
Frequenz min. = 2300Hz

RS Pro 85 dB, Schraubmontage, interner Summer mit ZeitlupeDiese internen Summer sind vielseitig einsetzbar und arbeiten mit einem großen Spannungsbereich und liefern klaren Klang aus einem kompakten Gehäuse. Sie sind Teil unserer streng getesteten RS Pro Serie. Die Summer ziehen einen 23-mA-Strom, was sie zuverlässiger macht als Summer mit geringerem Strom und sie können zwischen 6 V dc und 28 V dc arbeiten. Sie eignen sich für den Einsatz in vielen Bereichen, einschließlich der meisten Verbrauchergeräte wie Computer und Mikrowellen. Sie erzeugen einen langsam pulsierenden 85-dB-Ton, der aus großer Entfernung deutlich zu hören ist. Darüber hinaus haben sie einen geringeren Einfluss auf die Schaltkreise in der Umgebung als magnetische Summer. Sie sind auch verschraubt, was die Installation so einfach wie das Festziehen einer Schraube macht. Strenge Tests haben sichergestellt, dass diese Summer internationale Standards erfüllen. Sie erfüllen die Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007, d. H. Sie wurden so gehandhabt und verpackt, dass sie vor schädlicher elektrostatischer Entladung geschützt sind. Piezo-Summer können unter anderem in Kfz-Geräten, Türklingeln und Feueralarmen eingesetzt werden.Eigenschaften und Vorteile• Piezo-Summer mit langsames Pulston • Schraubmontage • Minimale Versorgungsspannung von 6 V dc • Maximale Versorgungsspannung von 28 V dc • 85 dB Schallpegel • Internes Laufwerk • Durchmesser: 42,5 mm • Höhe: 33 mm • Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. • Versorgungsstrom von 23 mA • Minimale Frequenz von 2300 kHz • Maximale Frequenz von 3,3 kHzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montageart:
Schraubmontage
Versorgungsspannung min.:
6V ac/dc
Versorgungsspannung max.:
28V ac/dc
Schallpegel:
85dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Langsamer Impuls
Durchmesser:
42.5mm
Höhe:
33mm
Abmessungen:
42.5 (Dia.) x 33mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
3.3kHz
Frequenz min.:
2300Hz
Weitere Suchbegriffe: rs pro summer, alarm summer, 6221483, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG653SAN, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,96*
€ 30,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,17*
€ 29,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,69*
€ 27,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,43*
€ 24,31
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,28*
€ 22,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,75*
€ 21,12
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,53*
€ 17,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.