Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Summer Dauerton, 87dB, Frontplattenmontage, 4V dc→28V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 32mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Summer Dauerton, 87dB, Frontplattenmontage, 4V dc→28V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 x 32mm
Artikel-Nr.:
     108EL-6221528
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6221528
EAN/GTIN:
     5056112048985
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 4V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 87dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 32mm
Abmessungen = 36.5 x 32mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.1kHz
Frequenz min. = 3100Hz

RS PRO 16
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
4V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
87dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
32mm
Abmessungen:
36.5 x 32mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.1kHz
Frequenz min.:
3100Hz
Weitere Suchbegriffe: Alarm Summer, Elektronischer Summer, Summer, rs pro summer, alarm summer, 6221528, Passive Bauelemente, Summer, Signalgeber & Mikrofone, Piezo-Signalgeber, RS PRO, KPEG750P, Passive Components, Sounder, Buzzer & Microphone Components, Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,10*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,16*
€ 19,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,88*
€ 17,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,66*
€ 16,26
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,10*
€ 13,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.