Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Niederspannungs-Schalttechnik
>
Signalgeber
>
Summer
>
Dauerton Summer
>
Artikel
RS PRO Summer Dauerton, schneller Pulston, 92dB, Frontplattenmontage, 6V dc→28V dc, Intern, ø 36.5mm, 36.5 (Dia.) x
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6221534
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6221534
EAN/GTIN:
5056112048992
Suchbegriffe:
Buzzer
Dauerton Summer
Dauertonbuzzer
Dauertonsummer
Montageart = Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min. = 6V dc
Versorgungsspannung max. = 28V dc
Schallpegel = 92dB
Drive Typ = Intern
Tonart = Dauerton, schneller Pulston
Durchmesser = 36.5mm
Höhe = 23.5mm
Abmessungen = 36.5 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min. = -30°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Frequenz max. = 4.1kHz
Frequenz min. = 3100Hz
RS Pro 92 dB, Frontplattenmontage, kontinuierlicher, schneller interner SummerDiese hochwertigen internen Summer sind Teil unserer RS Pro Serie und eine vielseitige Wahl. Diese kontinuierlichen, schnellen Summer werden in einer platzsparenden Einheit geliefert und liefern einen klaren Ton. Diese Summer ziehen einen 16-mA-Versorgungsstrom und erzeugen einen kontinuierlichen und schnell pulsierenden 92-dB-Ton - das ist laut genug, um laute Umgebungsgeräusche zu durchtrennen. Sie sind mit den meisten Verbrauchergeräten kompatibel und haben einen Betriebsbereich von 6 V dc und 28 V dc. Sie sind in einer kompakten Frontplattenmontage mit Abmessungen von nur 42,5 mm erhältlich. Darüber hinaus verfügen die Summer über FASTON-Anschlussklemmen, die den Anschluss und das Crimpen von Drähten ohne Löten erleichtern. Sie entsprechen den Normen ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 für elektrostatische Steuerung, d. H. Sie sind während der Handhabung und Verpackung vor schädlichen elektrostatischen Entladungen geschützt. Sie finden Summer wie diese in alltäglichen Geräten, einschließlich Türklingeln und Mikrowellen.Eigenschaften und Vorteile• Piezo-Summer mit durchgängigem, schnell gepulstem Ton • Tafelmontage • Minimale Versorgungsspannung von 6 V dc • Maximale Versorgungsspannung von 28 V dc • 92 dB Schallpegel • Internes Laufwerk • Durchmesser: 36,5 mm • Höhe: 23,5 mm • Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +85 °C. • Versorgungsstrom von 16 mA • Minimale Frequenz von 3100 Hz • Maximale Frequenz von 4,1 kHzRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Montageart:
Frontplattenmontage
Versorgungsspannung min.:
6V dc
Versorgungsspannung max.:
28V dc
Schallpegel:
92dB
Drive Typ:
Intern
Tonart:
Dauerton, schneller Pulston
Durchmesser:
36.5mm
Höhe:
23.5mm
Abmessungen:
36.5 (Dia.) x 23.5mm
Betriebstemperatur min.:
-30°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Frequenz max.:
4.1kHz
Frequenz min.:
3100Hz
... >
Passive Bauelemente
>
Summer, Signalgeber & Mikrofone
>
Piezo-Signalgeber
Weitere Suchbegriffe:
Pulston Buzzer
,
Pulston Summer
,
Alarm Summer
,
Elektronischer Summer
,
Summer
,
rs pro summer
,
alarm summer
,
6221534
,
Passive Bauelemente
,
Summer, Signalgeber & Mikrofone
,
Piezo-Signalgeber
,
RS PRO
,
KPEG755S
,
Passive Components
,
Sounder, Buzzer & Microphone Components
,
Piezo Buzzers
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,31*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,07*
€ 28,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,42*
€ 27,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,30*
€ 22,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,41*
€ 19,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen