Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Einschlaganker M12, Ø 15mm x 50mm Stahl


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Einschlaganker M12, Ø 15mm x 50mm Stahl
Artikel-Nr.:
     108EL-6222149
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6222149
EAN/GTIN:
     5056112049364
Suchbegriffe:
Einschlaganker
Schlaganker
einschlaganker m12
einschlaganker
Gewindegröße = M12
Typ = Einschlaganker
Länge = 50mm
Befestigungslochdurchmesser = 15mm
Material = Stahl

Bei der Montage der Anker muss der richtige Eintreiber verwendet werden. RS Pro Einwurfanker und Einstellstanze. Verformungsgesteuertes Anchor System von RS Pro für den Einsatz in Beton mit einer Druckfestigkeit von mehr als 20 N/mm ;sup>2 ;/sup> Diese Anker eignen sich für verschiedene Aufgaben für nicht-strukturelle Anwendungen in gerissenem und nicht rissenem Beton. Das System umfasst Einstellstanze, was bedeutet, dass der richtige Einstellstanzer verwendet werden muss, um eine korrekte Installation zu gewährleisten. Diese Anker sind in einer Reihe von Längen und Größen erhältlich, um eine Vielzahl von Anwendungen zu ermöglichen und gewährleisten eine sichere Befestigung, die für mittlere bis schwere Lasten geeignet ist. Anker erhältlich in Edelstahl A4 oder verzinktem und passiviertem Stahl. Optionen umfassen: ;I>Anchor mit einklappbaren Zinkplattierten und gelb passivierten 5 μm ;/I> ; 622-2127 622-2127 - M6 ; 622-2111 622-2111 - M8 ; 622-2133 622-2133 - M10 ; 622-2149 622-2149 - M12 ; 622-2155 622-2155 - M16 ;I>Anchor aus Edelstahl Güte A4-316 ;/I> ; 622-2161 622-2161 - M6 ; 622-2177 622-2177 - M8 ; 622-1720 622-1720 - M10 ; 622-1736 622-1736 - M12 ; 622-1758 622-1758 - M16 ;I>Einstellwerkzeug - Einfall-Verankerungspunkt-Anchor-Einstell-Stanzen ;/I> ; 622-1742 622-1742 - M6 ; 622-1764 622-1764 - M8 ; 622-1770 622-1770 - M10 ; 622-1792 622-1792 - M12 ; 622-1786 622-1786 - M16 RS Pro bietet eine große Auswahl an Mauerwerk-Steckern, Ankern und Durchgangsschrauben, um alle Ihre Befestigungsanforderungen zu erfüllen. Eigenschaften und Vorteile:. Geeignet für den Einsatz in nicht gerissenem Beton zwischen C20/25 und C50/60 Europäische technische Zulassung gemäß ETAG 001-4 Innengewinde - geeignet zum Anbringen von Gewindebolzen oder -bolzen Feste Buchse zum Entfernen und Ersetzen der Vorrichtung. Typische Anwendungen:. Drop-In-Anker wurden für die Verankerung in Beton entwickelt. Zuerst bohren Sie ein Loch in den Beton und lassen dann den Anchor in das vorgebohrte Loch im Beton fallen. Als nächstes verwenden Sie das richtige Einstellwerkzeug, das den Anchor innerhalb der Bohrung im Beton ausdehnt. Mit dieser Art von System können Sie bei Bedarf den Bolzen entfernen, aber den Anchor an Ort und Stelle lassen und im Beton verborgen bleiben. Sie können in Anwendungen verwendet werden, die einen bündig montierten Anchor erfordern und wenn eine Schraube eingesetzt und entfernt werden muss. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Gewindegröße:
M12
Typ:
Einschlaganker
Länge:
50mm
Befestigungslochdurchmesser:
15mm
Material:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6222149, Befestigungsmaterial, Dübel, Befestigungen und Ankerschrauben, Maurerschrauben und -schraubanker, RS PRO, DBM12, Fasteners & Fixings, Wall Plugs, Fixings & Anchors, Masonry Bolts & Anchors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,7888* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 28,07*
€ 33,40
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 27,27*
€ 32,45
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 26,01*
€ 30,95
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 24,34*
€ 28,96
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 23,86*
€ 28,39
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 19,72*
€ 23,47
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
9086839
ab € 32,37*
Zubehör
RS Pro
9086823
ab € 9,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.