Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 5bar → 70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 5bar → 70 bar
Norgren 18D, G 1/4 Überdruck Druckschalter, 5bar → 70 bar
Artikel-Nr.:
     108EL-6223631
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0882100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
hydraulik druckschalter
Betriebsdruck max. = 70 bar
Betriebsdruck min. = 5bar
Druck Typ = Überdruck
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Flüssigkeit, Öl
Typ = Druckschalter
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Anschluss-Gender = Nippel

IMI NorgrenDer Druckschalter IMI Norgren 18D hat einen Betriebsdruckbereich zwischen 5 bar und 70 bar. Dies ist ein positiver Druckschalter mit einem G1/4-Gewindeanschluss. Dieser elektromechanische Druckschalter wird zum Verbinden und Trennen von elektronischen Stromkreisen mit Druck verwendet. Er überwacht den Mindestdruck und ist mit automatischer Abschaltung und Druckbegrenzungswarnung ausgestattet. Dieser Schalter ist für den Einsatz in pneumatischen, hydraulischen und Vakuumsystemen geeignet. Druckschalter Druckschalter ermöglichen den Mikroschalter-Betrieb, sobald ein voreingestellter Druck erreicht ist. Die Serien K und K3 verfügen über einen mechanischen Anschlag, der Überdruckschutz für Feder und Mikroschalter bietet. Elektrische Anschlüsse für alle Modelle gemäß DIN 43650. Warnung: Schaltbereich beachten. Den Schalter während des normalen Betriebs nicht auf den maximal zulässigen Druck stellen. Kurze Druckspitzen dürfen diesen Wert nicht überschreiten.Eigenschaften und VorteileVergoldete Mikroschalterkontakte Hohe Anzahl von Schaltzyklen zulässig Entwickelt für die Drucküberwachung in Hydrauliksystemen Entwickelt, um Vibrationen bis zu 15 G standzuhalten Geeignet für eigensicheren BetriebZertifizierungenSchutzart IP65 UL-Zulassung CSA-zertifiziert
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
70 bar
Betriebsdruck min.:
5bar
Druck Typ:
Überdruck
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Flüssigkeit, Öl
Typ:
Druckschalter
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Anschluss-Gender:
Nippel
Weitere Suchbegriffe: 6223631, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0882100, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 174,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,93*
€ 264,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,61*
€ 260,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 208,58*
€ 248,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 201,83*
€ 240,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 174,09*
€ 207,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.