Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Norgren 18D, G 1/4 Überdruck, Vakuum Druckschalter, 5bar → 70 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     108EL-6223647
Hersteller:
     IMI Norgren
Herst.-Nr.:
     0882180
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Druckluftschalter
Drucktaster
Hydraulik-Druckschalter
Vakuumschalter
Betriebsdruck max. = 70 bar
Betriebsdruck min. = 5bar
Druck Typ = Überdruck, Vakuum
Anschluss = G 1/4
Geeignete Medien = Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe = 1/4"
Serie = 18D
Kontaktfunktionen = Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard = G
Betriebstemperatur min. = 0°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
IP Schutzart = IP65
Anschluss-Gender = Buchsebar
Weitere Informationen:
Betriebsdruck max.:
70 bar
Betriebsdruck min.:
5bar
Druck Typ:
Überdruck, Vakuum
Anschluss:
G 1/4
Geeignete Medien:
Flüssigkeit
Anschlussgewinde Größe:
1/4"
Serie:
18D
Kontaktfunktionen:
Öffner, Schließer
Anschluss - Gewindestandard:
G
Betriebstemperatur min.:
0°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
IP Schutzart:
IP65
Anschluss-Gender:
Buchsebar
Weitere Suchbegriffe: vakuumschalter g1/4, vakuumschalter, norgren vakuumschalter, 6223647, Pneumatik und Hydraulik, Vakuum-Komponenten, Druck- und Vakuum-Schalter, Norgren, 0882180, Pneumatics & Hydraulics, Vacuum Components, Vacuum Switches
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 251,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 317,24*
€ 377,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 311,84*
€ 371,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 289,56*
€ 344,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 281,02*
€ 334,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 251,75*
€ 299,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.