| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6223833 Herst.-Nr.: 402-23058 223-2-B8W-PO-X-BK EAN/GTIN: 4031026270845 |
| |
|
| | |
| Typ = Y-Verbindung Innendurchmesser 1 = 33mm Innendurchmesser 2 = 17.5mm Kleberbeschichtet = Ja Material = Polyolefin vernetzt (POX) Anzahl von Ausbrüchen = 2 Schrumpftemperatur = +135°C Farbe = Schwarz Betriebstemperatur min. = -55°C Betriebstemperatur max. = +100°C Schrumpfdurchmesser 1 = 9.4mm Schrumpfdurchmesser 2 = 4.1mm Serie = Helashrink 200
DNV. Endverschluss HEV. Zugentlastung für mehradrige Kabel Innenbeschichtung mit Schmelzkleber Gute Abdichtung gegen Feuchtigkeit und Umwelteinflüsse Hohe mechanische Festigkeit und Beständigkeit Weitere Informationen: | | Typ: | Y-Verbindung | Innendurchmesser 1: | 33mm | Innendurchmesser 2: | 17.5mm | Kleberbeschichtet: | Ja | Material: | Polyolefin vernetzt (POX) | Anzahl von Ausbrüchen: | 2 | Schrumpftemperatur: | +135°C | Farbe: | Schwarz | Betriebstemperatur min.: | -55°C | Betriebstemperatur max.: | +100°C | Schrumpfdurchmesser 1: | 9.4mm | Schrumpfdurchmesser 2: | 4.1mm | Serie: | Helashrink 200 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6223833, Kabel und Drähte, Kabelmuffen und -hülsen, Warmschrumpf-Formteile, HellermannTyton, 402230582232B8WPOXBK, Cables & Wires, Cable Joints & Cable Sleeving, Heat Shrink Boots |
| | |
| |