Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 50 → 80° 100mA max. Spannung 300mΩ


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron Neigungsschalter quecksilberfrei Horizontal 50 → 80° 100mA max. Spannung 300mΩ
Artikel-Nr.:
     108EL-6229774
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     D7E-3
EAN/GTIN:
     5059039388165
Suchbegriffe:
Neigungsschalter
Neigungssensor
neigungsschalter
Differenzialwinkel = 50 → 80°
Einbaulage = Horizontal
Elektrischer Ausgang = Spannung
Strom max. = 100mA
Gleichspannung max. = 30V
Kontaktwiderstand = 300mΩ
Anschlussart = Löt-Öse
Länge = 36.4mm
Tiefe = 23.1mm
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Abmessungen = 36.4 x 23.6 x 23.1mm
Weitere Informationen:
Differenzialwinkel:
50 → 80°
Einbaulage:
Horizontal
Elektrischer Ausgang:
Spannung
Strom max.:
100mA
Gleichspannung max.:
30V
Kontaktwiderstand:
300mΩ
Anschlussart:
Löt-Öse
Länge:
36.4mm
Tiefe:
23.1mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Abmessungen:
36.4 x 23.6 x 23.1mm
Weitere Suchbegriffe: 6229774, Schalter, Endschalter und Positionsschalter, Omron, D7E3, Switches, Limit & Position Switches, Tilt Switches
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,42*
€ 6,90*
€ 6,90*
ab € 3,64*
€ 6,91*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 5,70*
€ 9,00*
1 Tag
21
Frei Haus
ab € 6,66*
€ 10,29*
€ 5,95*
ab € 7,36*
€ 11,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,35*
€ 9,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,66*
€ 9,12
pro Stück
ab 12 Stück
€ 7,43*
€ 8,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,17*
€ 8,53
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,93*
€ 8,25
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.