Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 0.6mm Stahldraht für MIG-Schweißverfahren 0.7kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-623136
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     623136
EAN/GTIN:
     5056111927717
Suchbegriffe:
623136
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Stahldraht
Zur Verwendung mit = MIG-Schweißverfahren
Gewicht = 0.7kg
Drahtdurchmesser = 0.6mm

MIG Schweißzubehör. Zubehör für den Einsatz mit MIG-Schweißverfahren. 0,6-mm-Spitze mit M6-Gewinde 0,8-mm-Spitze mit M8-Gewinde
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Stahldraht
Zur Verwendung mit:
MIG-Schweißverfahren
Gewicht:
0.7kg
Drahtdurchmesser:
0.6mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,27*
€ 20,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,08*
€ 20,33
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,72*
€ 17,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 30 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.