Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 0.8mm Aluminiumdraht für MIG-Schweißverfahren 0.45kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-623164
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     623164
EAN/GTIN:
     5056111927748
Suchbegriffe:
623164
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Hartlöten & Schweißen
Schweißzubehör
Zubehör Typ = Aluminiumdraht
Zur Verwendung mit = MIG-Schweißverfahren
Gewicht = 0.45kg
Drahtdurchmesser = 0.8mm

MIG Schweißzubehör. Zubehör für den Einsatz mit MIG-Schweißverfahren. 0,6-mm-Spitze mit M6-Gewinde 0,8-mm-Spitze mit M8-Gewinde
Weitere Informationen:
Zubehör Typ:
Aluminiumdraht
Zur Verwendung mit:
MIG-Schweißverfahren
Gewicht:
0.45kg
Drahtdurchmesser:
0.8mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,58*
€ 54,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,76*
€ 52,07
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,70*
€ 48,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,87*
€ 46,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 30 Stück
€ 31,34*
€ 37,29
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,64*
€ 31,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.