| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6232887 Herst.-Nr.: AZ 17/170-B1 EAN/GTIN: 5060641284677 |
| |
|
| | |
| Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter AZ 17 Betätigertyp = Standard Material = Edelstahl Weitere Informationen: | | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsschalter AZ 17 | Betätigertyp: | Standard | Material: | Edelstahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6232887, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Schmersal, AZ17170B1, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 3,24* | € 4,78* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 10,47* | € 13,21* | | | | | | 1 Tag | | | | | € 14,99* | ab € 4,81* | € 13,68* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|