| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-6232916 Herst.-Nr.: AZ 17/170-B1-2245 EAN/GTIN: 5059040270558 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Zubehörtyp = Betätigungselement Zur Verwendung mit = Sicherheitsschalter AZ 17 Betätigertyp = Standard Material = Edelstahl
IEC/EN60947-5-1, BG-GS-ET-15. BG, UL, CSA. Betätigungselement muss separat bestellt werden, siehe Zubehör. AZ17, kleines Gehäuse. Geeignet bei begrenztem Platzangebot für den Einbau oder bündiger Montage auf 30 mm Profilkabelschutzrohren Unempfindlich gegenüber schmutzigen Umgebungen dank Rollensystem Schutzart IP67 Schalter kann ohne Umbau in 4 Richtungen montiert werden, woraus sich 8 Betätigungsebenen über die zwei Betätigerschlitze ergeben Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Zubehörtyp: | Betätigungselement | Zur Verwendung mit: | Sicherheitsschalter AZ 17 | Betätigertyp: | Standard | Material: | Edelstahl |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter, 6232916, Schalter, Sicherheitsverriegelungsschalter und Zubehör, Sicherheitsverriegelungs-Betätigungselemente und M, Schmersal, AZ17170B12245, Switches, Safety Interlock Switches & Components, Safety Interlock Actuators & Magnets |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |