Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Georg Fischer Temperguss T-Reduzierstück Galvanisiert


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6234401
Hersteller:
     Georg Fischer
Herst.-Nr.:
     770130264
EAN/GTIN:
     7611205414290
Suchbegriffe:
Gewinde Reduzier-Stück
Gewinde Reduzierstück
Gewinde T-Stück
Heizungs Gewinde T-Stück
Fitting Typ = T-Reduzierstück
Fitting Typ 1 = Buchse
Gewinde Standard 1 = BSPP
Gewindegröße 1 = 1-1/2Zoll
Fitting Typ 2 = Buchse
Gewinde Standard 2 = BSPP
Gewindegröße 2 = 1-1/2Zoll
Fitting Typ 3 = Buchse
Gewinde Standard 3 = BSPP
Gewindegröße 3 = 1/2Zoll
Finish = Galvanisiert

Zwischendruck-Nennwerte bei Temperaturen zwischen 120 °C und 300 °C können durch lineare Interpolation errechnet werden. Feuerverzinkte Fittings dürfen nicht unter -10 °C verwendet werden. T-Stück - Reduziert auf Abzweig - BSPPF. This popular brand of tee's are highly durable and have great temperature resistance and therefore can be used safely in a very broad field of applications.
Weitere Informationen:
Fitting Typ:
T-Reduzierstück
Fitting Typ 1:
Buchse
Gewinde Standard 1:
BSPP
Gewindegröße 1:
1-1/2Zoll
Fitting Typ 2:
Buchse
Gewinde Standard 2:
BSPP
Gewindegröße 2:
1-1/2Zoll
Fitting Typ 3:
Buchse
Gewinde Standard 3:
BSPP
Gewindegröße 3:
1/2Zoll
Finish:
Galvanisiert
Weitere Suchbegriffe: Wasser Gewinde T-Stück, Reduktion, Reduzier-Stück, Reduzierdoppelnippel, Reduziernippel, Reduzierstück, T-Stück, Temperguß Reduzierstück, Temperguß T-Stück, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguß reduzierstück 1 1/2", gewinde t-stück, gewinde t-stück g 1/2", 6234401, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Rohre und Winkelstücke, Temperguss-Rohrverschraubungen, Georg Fischer, 770130264, Plumbing & Pipeline, Pipes & Pipe Fittings, Malleable Iron Pipe Fittings
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
unbekannt
1
€ 6,99*
ab € 7,41*
€ 10,61*
10 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,00*
ab € 7,68*
€ 10,69*
Lager 108
2
€ 8,95*
ab € 8,175*
€ 11,495*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 11,495*
€ 13,67905
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,035*
€ 13,13165
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,845*
€ 12,90555
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,905*
€ 11,78695
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,175*
€ 9,72825
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 22,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Henkel
Loctite 577
ab € 18,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.