| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6234978 Herst.-Nr.: 6234978 EAN/GTIN: 5056070935181 |
| |
|
| | |
| Typ = Schlauchkit Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer Setinhalt = 5 3/4-Zoll-Schlauch (x2)
1/4-Zoll-Schlauchsatz von RS ProSie müssen Ihre Schleif-, Fräs- oder Drehgeräte abkühlen? Mit diesem flexiblen Kühlmittelschlauchsatz von RS Pro können Sie Kühlmittel auf Werkzeugmaschinen einspeisen, um eine Überhitzung zu vermeiden. Das Kit enthält 20 Segmente Kühlmittelrohr, jeweils 11 Zoll lang. Das modulare Schlauchzubehör mit 1/4 Zoll Durchmesser besteht aus Polyoxymethylen, das auch als Acetal, Polyacetal und Polyformaldehyd bekannt ist. Dieses Material bietet Festigkeit und Langlebigkeit sowie Wärmebeständigkeit. Der Schlauch hat einen Innendurchmesser von 6,7 mm und einen Außendurchmesser von 16,3 mm. Er nimmt einen Durchfluss von 16 m3 pro Stunde auf und nimmt einen maximalen Druck von 0,19 Pascal (Pa) für Flüssigkeiten oder 0,34 Pa für Luft auf. Der minimale Durchmesser bei voller Biegung beträgt 50 mm. Dieser Schlauch wird häufig in industriellen Fertigungsanwendungen verwendet. Als Teil der RS Pro Serie wurde sie gründlich getestet, damit Sie sich auf ihre Qualität verlassen können.Eigenschaften und Vorteile• Flexibles Kühlmittelschlauchset • Enthält 20 Stück • Aus Durable, hitzebeständigem Polyacetal • Maximale Durchflussmenge von 16 m3 pro Stunde • Innendurchmesser von 6,7 mm • Außendurchmesser von 16,3 mm • Gewicht: 35 g. • Breite: 120 mm • Höhe: 20 mm • Länge: 230 mm • Maximaler Druck (flüssig) von 0,19 Pa • Maximaler Druck (Luft) von 0,35 Pa • Blaue Farbe (Pantone 3025C) • Ententspricht ANSI/ESD S20.20:2014 und BS EN 61340-5-1:2007 elektrostatisch KontrollstandardsRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Schlauchkit | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer | Setinhalt: | 5 3/4-Zoll-Schlauch (x2) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6234978, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100149, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 13,83* | € 19,88* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 15,70* | € 23,29* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|