| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235022 Herst.-Nr.: 6235022 EAN/GTIN: 5056112049524 |
| |
|
| | |
| Typ = Breitdüse Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
RS Pro 1/4-Zoll-Düse mit FlachWenn Sie eine kleine und verstellbare Düse benötigen, wenden Sie sich an diese 1/4-Zoll-Bördeldüse der RS Pro Serie. Nicht anfällig für Rost und nicht leitfähig, ideal für den Einsatz mit Kühlmitteln oder in Flüssigkeits- und Luftanwendungen, wie z. B. Druckluftleitungen. Die Düse besteht aus Acetal-Copolymer, einem Thermoplast mit ausgezeichneter mechanischer Stabilität. Dieses robuste Material ist beständig gegen die meisten organischen Chemikalien, wodurch dieses Produkt für den Einsatz in anspruchsvollen Situationen geeignet ist. Die Verwendung in einigen stark sauren Umgebungen, wie z. B. mit Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure, wird nicht empfohlen. Jede Düse verfügt über eine einzigartige Verriegelungsfunktion, mit der Sie sie an flexiblen Kühlmittelschläuchen befestigen und Systeme aufbauen können, die Ihren spezifischen Anforderungen entsprechen. Sie sind auch austauschbar, was sie schnell und einfach auszutauschen macht. Als Teil der RS Pro Serie wurde diese Mehrzweckdüse gründlich auf Sicherheit, Langlebigkeit und Konsistenz geprüft. Sie finden sie in Technik- oder Kfz-Werkstätten.Eigenschaften und Vorteile• Flaschdüse für Kühlmittel- und Luftschläuche • Austauschbare Düsen • aus Acetal-Copolymer • Bohrerdurchmesser von 1/4 Zoll • Rostfrei • Chemikalienbeständig • Elektrisch nicht leitfähig • Erhältlich in Mengen von zwei EinheitenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Breitdüse | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |