| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235173 Herst.-Nr.: 6235173 EAN/GTIN: 5056112049678 |
| |
|
| | |
| Typ = Absperrventil Systeme = 3/8Zoll Material/Stoff = Metall
Metallventile - 1/4-Zoll und 1/2-Zoll. Ein einstellbares, modulares Qualitätsschlauchsystem für Kühlmittel, Flüssigkeiten und Luft. Lieferbar in 1/4-Zoll und 1/2-Zoll Bohrung Anwendung in einigen stark sauren Umgebungen (d. h. 10 % Salzsäure, 10 % Schwefelsäure, 10 % Salpetersäure) oder stark basischen Umgebungen (d. h. pH 4,0) wird nicht empfohlen. Weitere Informationen: | | Typ: | Absperrventil | Systeme: | 3/8Zoll | Material/Stoff: | Metall |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: heizungs absperrventil, 6235173, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS100424, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |