Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 1/4Zoll NPT-Ventil für Flex-Kühlmittelschlauch, Acetalcopolymer


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO 1/4Zoll NPT-Ventil für Flex-Kühlmittelschlauch, Acetalcopolymer
RS PRO 1/4Zoll NPT-Ventil für Flex-Kühlmittelschlauch, Acetalcopolymer
Artikel-Nr.:
     108EL-6235280
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6235280
EAN/GTIN:
     5056112049784
Suchbegriffe:
6235280
Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen
Werkzeuge für Werkstätten
Kühlmittelsysteme
Typ = NPT-Ventil
Systeme = 1/4Zoll
Material/Stoff = Acetalcopolymer

1/4-Zoll-NPT-Ventil von RS ProDieses flexible Kühlmittelschlauchventil der RS Pro Serie ermöglicht die einfache Steuerung von Flüssigkeit oder Luftstrom mit seiner drehbaren Ein-/Aus-Steuerung. Geeignet zum Auftragen von Kühlmittel in Flüssigkeits- und Luftanwendungen - wie Wasserleitungen oder Kessel - das NPT-Ventil (National Pipe Threaded) schließt fest. Dank des konischen Gewindes entsteht eine flüssigkeitsdichte Dichtung. Dieses Ventil besteht aus Acetal-Copolymer-Polyoxymethylen (POM) und ist robust, robust und reibungsarm. POM ist nicht leitfähiger Thermoplast und beständig gegen die meisten organischen Materialien, sollte aber in Umgebungen mit starken Säuren wie Salzsäure, Schwefelsäure oder Salpetersäure vermieden werden. Dieses Ventil ist vollständig austauschbar und kann daher bei Bedarf leicht ausgetauscht werden. Es kann verriegelt werden, um maßgeschneiderte Systeme zu erstellen. Als Teil der RS Pro Serie wurde dieser flexible Kühlmittelschlauch auf hohe Qualität und Langlebigkeit geprüft. Sie werden von Klempnern im Haushalt oder in der Industrie verwendet.Eigenschaften und Vorteile• Flexibler 1/4-Zoll-Kühlmittelschlauch • NPT-Ventil (National Pipe Threaded) • Länge: 41 mm • Höhe: 31 mm • Aus Acetal-Copolymer/Polyoxymethylen • Elektrisch nicht leitfähig • Beständig gegen Chemikalien • RostbeständigRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Typ:
NPT-Ventil
Systeme:
1/4Zoll
Material/Stoff:
Acetalcopolymer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 2 Stück (ab € 11,405* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 33,29*
€ 39,62
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,99*
€ 39,26
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,37*
€ 36,14
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 28,31*
€ 33,69
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 27,72*
€ 32,99
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 22,81*
€ 27,14
pro Paket
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.