| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6235319 Herst.-Nr.: 6235319 EAN/GTIN: 5056112049814 |
| |
|
| | |
| Typ = Flexibler Kühlmittelschlauchsatz Systeme = 1/4Zoll Material/Stoff = Acetalcopolymer
Flexibler 1/4-Zoll-Kühlmittelschlauchsatz von RS ProDieser flexible Kühlmittelschlauchsatz aus der RS Pro Serie enthält die notwendige Ausrüstung für die Installation und Reparatur von Kühlmittelschläuchen. Mit dem umfassenden Satz können Sie schnell und einfach Schläuche für Flüssigkeits- oder Luftversorgung zur Regelung der Maschinentemperaturen einrichten. Mit Starterkits, Schlauchsegmenten und Düsen sowie Ventilen und einem Y-Stück ist es für verschiedene Anwendungen geeignet. Beispielsweise kann die 90°-Düse Kühlmittel um Ecken sprühen, während das NPT-Ventil (NPT) für ein gutes Ein-/Ausschalten des Flüssigkeitsflusses sorgt. Das Kit enthält eine Packung mit 11-Zoll-Segmenten, sodass Sie Ihr Kühlmittelrohr auf die gewünschte Länge einstellen können. Alle Teile des Kits sind in einer praktischen Tasche für sicheren Transport und sichere Aufbewahrung verpackt. Verwenden Sie dieses Kit zum Einrichten von Systemen, die Kühlmittel auf Schleif-, Bohr- oder Schneidgeräte führen. Alle Teile dieses Kits wurden gründlich getestet und mit dem RS Pro Gütesiegel versehen, das Qualität, Langlebigkeit und Sicherheit gewährleistet.Eigenschaften und Vorteile• Flexibles Kühlmittelschlauchset • Acetal-Copolymer-Material • Enthält zwei Starterkits, 11-Zoll-Schlauchsegmente, ein 90°-Düsensatz, eine Montagezange, eine Flackerdüse, ein Inline-Ventil, ein NPT-Außengewinde, ein Rückschlagventil und ein Y-StückRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Typ: | Flexibler Kühlmittelschlauchsatz | Systeme: | 1/4Zoll | Material/Stoff: | Acetalcopolymer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gelenkschlauch-Sortiment, Kühlmittel-Schlauchsystem-Sortiment, gelenkschlauch 1/4", gelenkschlauch, gelenkschlauch rs pro, 6235319, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Werkzeuge für Werkstätten, Kühlmittelsysteme, RS PRO, CS200016, Power Tools, Soldering & Welding, Workshop Tools, Machine Tool Coolant Systems |
| | |
| |