Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cranford Controls Combi 32 Elektronischer Signalgeber IP65 15 → 30 V dc 32-Ton 86 → 106dB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Cranford Controls Combi 32 Elektronischer Signalgeber IP65 15 → 30 V dc 32-Ton 86 → 106dB
Cranford Controls Combi 32 Elektronischer Signalgeber IP65 15 → 30 V dc 32-Ton 86 → 106dB
Artikel-Nr.:
     108EL-6236693
Hersteller:
     Cranford
Herst.-Nr.:
     VTB32-DB-WB/BL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schallgeber
Summerelement
akustischer Signalgeber
schallgeber
Versorgungsspannung = 15 → 30 V dc
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 86 → 106dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Montageart = Oberflächenmontage
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 86dB
Dezibel max. = 106dB
Serie = Combi 32
Sockellänge = 93mm
Temperatur max. = +70°C

Cranford Controls Tiefer SockelsoDer VTB-Signalgeber von Cranford Controls ist ein elektronischer 32-Ton-Alarm mit einem Schallpegelausgangsbereich zwischen 86 und 106 dB (A) in einer Entfernung von bis zu 1 m. Die VTB-Kombieinheit bietet eine große Auswahl an Brand- und Sicherheitsmärkten. Es kann problemlos anstelle eines VTG-Signalgebers auf vorhandenen Systemen ohne zusätzliche Überlegungen zur Stromversorgung nachgerüstet werden. Dies ist besonders nützlich, wenn die Behindertentaten eine Visual Indidiation erforderlich machen. Die Synchronisierung der Lichtleistung ist Standard, ebenso wie die Option, den VTB nur als Blinker/Signalleuchte zu betreiben. Warnung: Bitte beachten Sie die RS-Website für FIA-Richtlinien für Visual Alarm Devices (VAD) bezüglich des Widerfalls zwischen BS 5839 und EN 54-23.Eigenschaften und VorteileVollständig synchronisiertes LED-Licht und Tonausgabe 3 Lautstärkeeinstellungen über DIL-Schalter für Leiterplattenmontage 2-stufiger Alarm Betriebstemperaturbereiche zwischen -20 °C und 70 °C. Universalverriegelung mit Gewindestift nach IndustriestandardAnwendungenZeigt einen Fehler an NotfallevakuierungZertifizierungenBS 5839 En54 CE-zertifiziert ANSI/ESD S20.20:2014 BS EN 61340-5-1:2007
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
15 → 30 V dc
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
86 → 106dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Montageart:
Oberflächenmontage
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
86dB
Dezibel max.:
106dB
Serie:
Combi 32
Sockellänge:
93mm
Temperatur max.:
+70°C
Weitere Suchbegriffe: 6236693, Automation, Signalgeber, Sirenen, Cranford Controls, VTB32DBWBBL, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Electronic Sounders
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 67,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,59*
€ 106,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,05*
€ 104,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 85,50*
€ 101,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 79,07*
€ 94,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,34*
€ 80,13
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2205019
ab € 232,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.