Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 16.8mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Rot, L. 16.8mm, D. 0.75mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6241207
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6241207
EAN/GTIN:
     5056112049975
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG
Gesamtlänge = 27.2mm
Flachstiftlänge = 16.8mm
Flachstiftbreite = 4.6mm
Flachstiftdicke = 0.75mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Rot
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Flachstecker mit Haken
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
1.5mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
22AWG
Gesamtlänge:
27.2mm
Flachstiftlänge:
16.8mm
Flachstiftbreite:
4.6mm
Flachstiftdicke:
0.75mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Rot
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, flachkabelschuh, 6241207, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, LBV146, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0511*
  
Preis gilt ab 750.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0753*
€ 0,0896
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0699*
€ 0,0832
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0655*
€ 0,0779
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0615*
€ 0,0732
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0511*
€ 0,0608
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,90*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 49,31*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 140,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.