Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 17.2mm, D. 1mm, Nicht ummantelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Kabelschuh Flachstift Stecker, Isoliert, Gelb, L. 17.2mm, D. 1mm, Nicht ummantelt
Artikel-Nr.:
     108EL-6241257
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6241257
EAN/GTIN:
     5056112050025
Suchbegriffe:
Flachkabelschuh
Flachstecker
Flachsteckzunge
Flachsteckverbinder
Gender = Stecker
Isolierung = Isoliert
Isoliermaterial = Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt = Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2 = 6mm²
Minimale Drahtgröße AWG = 12AWG
Maximale Drahtgröße AWG = 10AWG
Innendurchmesser = 6.4mm
Flachstiftbreite = 4.6mm
Flachstiftdicke = 1mm
Hakenabschluss = Ja
Farbe = Gelb
Kontaktbeschichtung = Zinn
Kontaktmaterial = Kupfer

Flachstecker mit Haken
Weitere Informationen:
Gender:
Stecker
Isolierung:
Isoliert
Isoliermaterial:
Vinyl
Ummantelt/Nicht ummantelt:
Nicht ummanteltmm²
Maximale Drahtgröße mm2:
6mm²
Minimale Drahtgröße AWG:
12AWG
Maximale Drahtgröße AWG:
10AWG
Innendurchmesser:
6.4mm
Flachstiftbreite:
4.6mm
Flachstiftdicke:
1mm
Hakenabschluss:
Ja
Farbe:
Gelb
Kontaktbeschichtung:
Zinn
Kontaktmaterial:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Flachsteckverteiler, flachkabelschuh, 6241257, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, RS PRO, LBV546, Connectors, Wire Terminals & Splices, Blade Terminals
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,123*
  
Preis gilt ab 300.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,235*
€ 0,28
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,229*
€ 0,273
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,165*
€ 0,196
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,152*
€ 0,181
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,123*
€ 0,146
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1251964
ab € 64,90*
Zubehör
RS Pro
533279
ab € 49,31*
Zubehör
RS Pro
139704
ab € 140,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.