| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-6241342 Herst.-Nr.: 6241342 EAN/GTIN: 5056112050100 |
| |
|
| | |
| Isolierung = Isoliert Isoliermaterial = Vinyl Gesamtlänge = 21.5mm Minimale Drahtgröße mm2 = 0.5mm² Maximale Drahtgröße mm2 = 1.5mm² Minimale Drahtgröße AWG = 22AWG Maximale Drahtgröße AWG = 16AWG Durchmesser Rundverbinder = 4mm Farbe = Rot Kontaktbeschichtung = Zinn Kontaktmaterial = Messing
Isolierte doppelte Crimp-Verbinder mit Steckerring. Eine Serie von isolierten Crimp-Verbindern mit Steckerring, einer Messinghülse und einer breiten Vinyl-Isolierung von RS Pro. Diese isolierten Stiftkontakt-Rundstift-Leitungsverbinder sind farbcodiert für den Einsatz mit verschiedenen Drahtgrößen. Alle Modelle sind sehr zuverlässig und von ausgezeichneter Qualität. Drahtstärke. Rot 0,5-1,5 mm² Blau 1,5-2,5 mm² Gelb 2,5-6,5 mm² Weitere Informationen: | | Isolierung: | Isoliert | Isoliermaterial: | Vinyl | Gesamtlänge: | 21.5mm | Minimale Drahtgröße mm2: | 0.5mm² | Maximale Drahtgröße mm2: | 1.5mm² | Minimale Drahtgröße AWG: | 22AWG | Maximale Drahtgröße AWG: | 16AWG | Durchmesser Rundverbinder: | 4mm | Farbe: | Rot | Kontaktbeschichtung: | Zinn | Kontaktmaterial: | Messing |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 6241342, Steckverbinder, Drahtanschlussklemmen & Spleiße, Rundsteckhülsen, RS PRO, MPD1156, Connectors, Wire Terminals & Splices, Bullet Connectors |
| | |
| |