Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
RS PRO Aluminium Vakuum Aufnahmewerkzeug, Länge 152 mm / Hubkraft 20g
Artikel-Nr.:
     108EL-6249829
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     6249829
EAN/GTIN:
     5056070935259
Suchbegriffe:
Magnet-Heber
Magnetheber
magnetheber
Typ = Vakuum
Ausziehbar = Nein
Gesamtlänge = 152 mm
Hubkraft = 20g
Material/Stoff = Aluminium
Griff-Material = Aluminium

6 Aufnahmeköpfe (3 abgewinkelt und 3 gerade für SMD-Bauteile). RS PROs Vakuum-Aufnahme-Set. Das RS PRO Vakuum-Aufnahme-Set ist ein einfach zu bedienendes Gerät, das für die mühelose Bergung von kleinen Objekten und Bauteilen aus engen und schwierigen Bereichen entwickelt wurde. Dieses handgeführte Gerät ist mit einem leistungsstarken internen Saugmechanismus ausgestattet, der den Einsatz von Batterien überflüssig macht. Gefertigt aus Aluminiumrohren mit einer glänzenden Eloxierung, garantiert es Langlebigkeit und außergewöhnliche Korrosionsbeständigkeit, was es zum perfekten Zubehör für eine Vielzahl von Anwendungen und Umgebungen macht. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>Das RS PRO Vakuum-Aufnahme-Set ist das perfekte, vielseitige Zubehör zum Aufnehmen von Kleinteilen und Komponenten in schwer zugänglichen Bereichen in einer Reihe von unterschiedlichen Umgebungen ;/li> ;li>Die robuste Aluminiumrohrkonstruktion mit eloxierter Oberfläche bietet eine hervorragende Korrosionsbeständigkeit, während die interne Vakuumabsaugung ein einfaches Aufnehmen ermöglicht und den Einsatz von Batterien überflüssig macht, sodass eine kontinuierliche Nutzung gewährleistet ist ;/li> ;li>Das umfassende Set enthält 3 gerade und 3 abgewinkelte Köpfe, die jeweils mit Gummisaugern in verschiedenen Größen ausgestattet sind, die sich leicht am feinen Stahlrohr befestigen lassen ;/li> ;li>Inklusive einer robusten Tragetasche für die sichere und organisierte Aufbewahrung des Werkzeugs ;/li> ;li>Hinweis: Mit einem 10-mm-Saugnapf kann das Werkzeug ein empfohlenes Maximalgewicht von 20 Gramm aufnehmen (das Aufnahmegewicht kann je nach Oberflächenbeschaffenheit des Bauteils und der verwendeten Kopfgröße variieren) ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Aufnahmewerkzeuge sind handgehaltene Geräte, die dazu dienen, kleine Gegenstände in schwierigen Umgebungen mit einer Vielzahl von Methoden aufzunehmen. Sie werden häufig in Situationen eingesetzt, in denen es schwierig ist, sich zu bücken oder zu greifen, und diese Art von Werkzeugen ist in der Regel klein und kompakt und hat eine große Reichweite, um Zugang zu kleinen, engen oder unzugänglichen Räumen zu erhalten. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Typ:
Vakuum
Ausziehbar:
Nein
Gesamtlänge:
152 mm
Hubkraft:
20g
Material/Stoff:
Aluminium
Griff-Material:
Aluminium
Weitere Suchbegriffe: 6249829, Handwerkzeuge, Spezialwerkzeuge, Greifer Werkzeuge, RS PRO, 79050100, Hand Tools, Specialist Tools, Pick Up Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 38,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,79*
€ 72,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,81*
€ 71,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,34*
€ 68,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,52*
€ 56,55
pro Stück
ab 50 Stück
€ 43,43*
€ 51,68
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,63*
€ 45,97
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Facom
835A
ab € 18,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.