Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yageo Kondensatornetzwerk 4-fach X7R 0612 (1632M) SMD 100nF 16V dc ±10%


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6250289
Hersteller:
     Yageo
Herst.-Nr.:
     CA0612KRX7R7BB104
EAN/GTIN:
     5059045476122
Suchbegriffe:
Keramikkondensator
Kerko
Mehrschichtkeramik
Chip-Kondensator
Kapazität = 100nF
Serie = C-Array
Toleranz = ±10%
Spannung = 16V dc
Montageart = Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren = 4
Dielektrikum = X7R
Gehäuse-Form = 0612 (1632M)
Betriebstemperatur max. = +125°C
Betriebstemperatur min. = -55°C
Toleranz Minus = -10%
Toleranz Plus = +10%

SMD 0612, Array aus 4 Kond. Vier Kondensatoren (4 x 0603) mit identischem Nennwert in einem Array Weniger als 50% des Platinenplatzes bei gleichwertigen diskreten Kondensatoren Zu den Anwendungen gehören Unterhaltungselektronik mit hoher Packungsdichte und Fahrzeugtechnik
Weitere Informationen:
Kapazität:
100nF
Serie:
C-Array
Toleranz:
±10%
Spannung:
16V dc
Montageart:
Oberflächenmontage
Anzahl der Kondensatoren:
4
Dielektrikum:
X7R
Gehäuse-Form:
0612 (1632M)
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Betriebstemperatur min.:
-55°C
Toleranz Minus:
-10%
Toleranz Plus:
+10%
Weitere Suchbegriffe: SMD Kondensator, smd keramikkondensator 16v, chip kondensator, chip-kondensator 100nf, 6250289, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Kondensator Arrays, Yageo, CA0612KRX7R7BB104, Passive Components, Capacitors, Array Capacitors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,0774*
€ 0,4161*
2 Tage
124
10
pro Stück
€ 14,99*
ab € 0,0776*
€ 0,5236*
10
pro Stück
€ 5,95*
ab € 0,2458*
€ 0,6062*
Lager 108
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 315,51*
€ 389,22*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 389,22*
€ 463,17
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 377,54*
€ 449,27
pro Paket
ab 50 Pakete
€ 320,28*
€ 381,13
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 316,78*
€ 376,97
pro Paket
ab 500 Pakete
€ 315,51*
€ 375,46
pro Paket
1 Paket enthält 4.000 Stück (ab € 0,07888* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Murata
BLM18HE601SN1D
ab € 1,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.