Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sure24 UV Glühbirne, 4 W, L. 394 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-625233
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     625233
EAN/GTIN:
     4016138610338
Suchbegriffe:
Banknoten-Prüfgerät
Banknotenprüfer
Falschgelddetektor
Geldprüfgerät
Leistung = 4 W
Länge = 394 mm
Serie = SCH019

Scan-Leuchte mit UV-Leuchtstoffröhre. Spezielle UV-Sicherheitsmarkierungen können sichtbar gemacht werden Besitzt eine UV-Leuchtstoffröhre 3AA-Batterien (Mignon) Best.-Nr. < 591-225') 591-225/ (nicht mitgeliefert) Abmessungen (BxHxT): 165mmx22mmx51mm
Weitere Informationen:
Leistung:
4 W
Länge:
394 mm
Serie:
SCH019
Weitere Suchbegriffe: Geldschein-Prüfer, Geldscheinprüfer, Geldscheinprüfgerät, UV-Geldschein-Prüfgerät, UV-Prüfgerät, Taschenlampe, Taschenleuchte, UV-Taschenlampe, banknoten prüfgerät, 625233, Beleuchtung, Glühlampen, Lampen und Leuchtstoffröhren, UV Glühbirnen, Sure24, 1196UV, Lighting, Light Bulbs, Lamps & Tubes, UV Light Bulbs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,49*
€ 29,14
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,35*
€ 28,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,16*
€ 26,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,17*
€ 19,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
edding
8280-000
ab € 7,34*
Zubehör
Philips
408
ab € 17,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.