Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

3M Scotch 5421 Panzerband, PE-UHMW transparent, 0.17mm x 25mm x 16.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
3M Scotch 5421 Panzerband, PE-UHMW transparent, 0.17mm x 25mm x 16.5m
Artikel-Nr.:
     108EL-6254433
Hersteller:
     3M
Herst.-Nr.:
     21743
EAN/GTIN:
     5059041866903
Suchbegriffe:
PE-Klebeband
Polyethylen-Klebeband
Duck Tape
Duct Tape
Farbe = transparent
Breite = 25mm
Länge = 16.5m
Trägermaterial = PE-UHMW
Stärke = 0.17mm
Klebermaterial = Gummi
Haftfestigkeit = 28 N/cm
Reißdehnung = 470%
Zugfestigkeit = 526N/cm
Finish = Glänzend
Betriebstemperatur max. = +107°C
Betriebstemperatur min. = -34°C
Handelsname = Scotch 5421
Modellnummer = Scotch 5421

3M ® UHMW-Folienband 5421 Transparent 25,4 mm x 16 m. Dieses lichtdurchlässige UHMW-Folienband (Ultra High Molekulargewicht Polyethylen) der Serie 3M5421 bietet eine ausgezeichnete Abriebfestigkeit und ist daher ideal für Anwendungen mit starkem Schlagverschleiß oder Gleitverhalten. Ein aggressiver Gummiharzkleber ermöglicht es, auf einer Vielzahl von Oberflächen zu haften, was ihn ideal für Anwendungen mit starken Stößen macht. Dieses hochwertige Band von 3M bietet Scherfestigkeit, Oberflächenhaftung und Temperaturbeständigkeit. Anwendung. Der 3M TM UHMW 5421 bietet eine hohe Festigkeit und lange Lebensdauer durch einen universellen Gummikleber. Es weist eine ausgezeichnete Chemikalien- und Abriebfestigkeit auf, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten. Durch die Montage auf einem Papierfutter ist es ideal für das Stanzen, um spezifische Anforderungen zu erfüllen. Entwickelt für den Einsatz in Anwendungen, die eine geringe Reibung und die Bewegung von Teilen/Materialien erfordern. Dies ist die dünnere Version des 3M 5421. Eigenschaften und Vorteile. Durchsichtige, abriebfeste Rückseite zum Schutz der Oberflächen vor Verschleiß. Gummikleber sorgt für eine gute Anfangshaftung zur sofortigen Verklebung an der Materialoberfläche. Kann helfen, Quietschen, Klappern und andere Geräusche zu reduzieren, die bei der Bewegung auftreten. Einsatz in Anwendungen, bei denen eine Schmierung aufgrund von Verunreinigungen nicht möglich ist. Die Liner macht sie ideal für die Herstellung oder das Stanzen in verschiedenen Längen und Formen. Häufig gestellte Fragen. Wie lang ist die Lagerfähigkeit dieses Bandes?. Um die beste Leistung zu erzielen, verwenden Sie dieses Produkt innerhalb von 24 Monaten ab dem Versanddatum des Herstellers.
Weitere Informationen:
Farbe:
transparent
Breite:
25mm
Länge:
16.5m
Trägermaterial:
PE-UHMW
Stärke:
0.17mm
Klebermaterial:
Gummi
Haftfestigkeit:
28 N/cm
Reißdehnung:
470%
Zugfestigkeit:
526N/cm
Finish:
Glänzend
Betriebstemperatur max.:
+107°C
Betriebstemperatur min.:
-34°C
Handelsname:
Scotch 5421
Modellnummer:
Scotch 5421
Weitere Suchbegriffe: Panzer-Klebeband, Panzer-Tape, Panzerband, Panzertape, duck tape klar, duck tape, 6254433, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, 3M, 21743, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Duct Tapes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,32*
€ 112,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 93,34*
€ 111,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 90,65*
€ 107,87
pro Stück
ab 6 Stück
€ 87,04*
€ 103,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,04*
€ 96,44
pro Stück
ab 15 Stück
€ 78,49*
€ 93,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 69,15*
€ 82,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.