Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

onsemi Zenerdiode Einfach 1 Element/Chip THT 68V / 5 W max, DO-15 2-Pin


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6256473
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     1N5373BRLG
EAN/GTIN:
     5059042811896
Suchbegriffe:
Z-Diode
Zenerdiode
Zenerspannung nom. = 68V
Montage-Typ = THT
Verlustleistung max. = 5 W
Gehäusegröße = DO-15
Zenertyp = Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung = 5%
Pinanzahl = 2
Prüfstrom = 20mA
Zener Lastwiderstand max. = 44Ω
Rest-Sperrstrom max. = 500nA
Abmessungen = 8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min. = -65 °C

Zenerdioden, 5 W, Surmetic, Serie 1N5364 bis 1N5388, ON Semiconductor. Eine komplette Reihe von 5-Watt-Zenerdioden mit engen Grenzen und verbesserten Betriebseigenschaften.
Weitere Informationen:
Zenerspannung nom.:
68V
Montage-Typ:
THT
Verlustleistung max.:
5 W
Gehäusegröße:
DO-15
Zenertyp:
Spannungsregler
Toleranz Zener-Spannung:
5%
Pinanzahl:
2
Prüfstrom:
20mA
Zener Lastwiderstand max.:
44Ω
Rest-Sperrstrom max.:
500nA
Abmessungen:
8.89 x 3.68 x 3.68mm
Betriebstemperatur min.:
-65 °C
Weitere Suchbegriffe: 6256473, Halbleiter, Diskrete Halbleiter, Zener Dioden, onsemi, 1N5373BRLG, Semiconductors, Discrete Semiconductors, Zener Diodes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,98*
  
Preis gilt ab 30.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,196* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 2,22*
€ 2,6418
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1,93*
€ 2,2967
pro Packung
ab 40 Packungen
€ 1,56*
€ 1,8564
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 1,48*
€ 1,7612
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 1,39*
€ 1,6541
pro Packung
ab 200 Packungen
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Packung
ab 400 Packungen
€ 1,18*
€ 1,4042
pro Packung
ab 30000 Packungen
€ 0,98*
€ 1,1662
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.