Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Fulleon Askari Panel Elektronischer Signalgeber IP65 9 → 28 V dc 32-Ton 92dB Weiß, Ø 50 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-626141
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     AP/W/SWITCH
EAN/GTIN:
     5060641277051
Suchbegriffe:
626141
Automation
Signalgeber
Sirenen
Versorgungsspannung = 9 → 28 V dc
IP Schutzart = IP65
dB in 1 Meter Abstand = 92dB
Stromart = DC
Anzahl der Töne = 32
Gehäusefarbe = Weiß
Montageart = Tafelmontage
Durchmesser = 50 mm
Anwendungsart = Signalgeber
Dezibel min. = 92dB
Dezibel max. = 100dB
Serie = Fulleon Askari Panel
Temperatur min. = -25°C

Fulleon Askari-Panelakustiger - AP/W/SCHALTER. Der Einbau-Signalgeber von Vollleon wurde entwickelt und entwickelt, um durch die Abdeckungen von Bedientafeln und Gerätegehäusen zu passen, was aufgrund der kompakten Größe der Signalgeber erreicht werden kann. Maximale Hörbarkeit und einfache Installation werden durch die Einzelmutternbefestigung erreicht. Diese einfache Bedienung, die mit der hohen IP-Schutzart abgestimmt ist, macht den Askari-Einbausirene von Fulleon für eine Vielzahl von Prozess- und Industrieumgebungen geeignet. Eigenschaften und Vorteile. verfügt über eine IP-Schutzart von IP65, was bedeutet, dass der elektronische Signalgeber vollen Schutz vor Staub und anderen Partikeln bietet. Die Schutzart IP65 bedeutet auch, dass der Signalgeber geschützt ist Gegen Niederdruckstrahlen oder direktes Wasser aus jedem Winkel Der Signalgeber ist weiß und hat eine ästhetisch ansprechende Oberfläche Tonwahlschalter und Optionen zur Lautstärkeregelung Einfach untergebracht und einfach in Steuergeräten zu installieren Gehäuse Für den ist ein glattes DC-Netzteil erforderlich Einheit (für die meisten gängigen DC-Netzteile geeignet) Optionaler interner oder externer Einsatz Spezielle Tafelbefestigung 32 Töne, die Töne sind kompatibel mit Roshni-, Squashni- und Flashni-Signalgeber Benutzer finden diese Art von elektronischem Signalgeber häufig in Industrie-, Beleuchtungs- und Sicherheitsanwendungen Hat einen zweiten Ton für einen zweistufigen Alarm Durchgangsplattenbefestigung ABS-Konstruktion - Acrylnitril-Butadien-Styrol. Diese Art von Kunststoff hat eine starke Beständigkeit gegen Korrosion Chemikalien und physikalische Einwirkungen 92 dBA Schallausgang bei 24 V dc Automatische Synchronisierung verfügt über einen Strom von 18 mA und eine Spannung Nennspannung von 9 V dc bis 28 V dc
Weitere Informationen:
Versorgungsspannung:
9 → 28 V dc
IP Schutzart:
IP65
dB in 1 Meter Abstand:
92dB
Stromart:
DC
Anzahl der Töne:
32
Gehäusefarbe:
Weiß
Montageart:
Tafelmontage
Durchmesser:
50 mm
Anwendungsart:
Signalgeber
Dezibel min.:
92dB
Dezibel max.:
100dB
Serie:
Fulleon Askari Panel
Temperatur min.:
-25°C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,13*
€ 41,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,78*
€ 41,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,17*
€ 38,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,03*
€ 35,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,30*
€ 28,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.