Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker auf IEC-60320 C13
>
Artikel
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse, B CEE 7/7 / Stecker, 1m Schwarz
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6266751
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6266751
EAN/GTIN:
5056112050568
Suchbegriffe:
CEE-Stecker
Kaltgeräte-Verlängerung
Kaltgeräteverlängerung
Netzkabel Schuko CEE 7/7 Stecker au...
Steckverbinder 1 = IEC C13
Steckverbinder 2 = CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1 = Buchse
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Länge = 1m
Mantelfarbe = Schwarz
Außenmantelmaterial = PVC
Stecker mit Schutzleiterkontakt auf IEC C13-Netzkabel, von RS Pro. Eine qualitativ hochwertige und langlebige Netzkabelbaugruppe oder Netzkabel für den Anschluss eines Geräts an ein Netzgerät. Dieses Netzkabel ist komplett mit 2-poligem Schutzkontakt-Stecker an einem Ende und mit einem IEC C13-Steckverbinder am anderen Ende ausgestattet, der eine Verbindung mit dem Gerät herstellt. Das Stromkabel verfügt über integrierte Zugentlastungen, die zusätzlichen Schutz und Halt für die Steckverbinder bieten.. Was ist eine Netzkabelbaugruppe?. Konfektionierte Netzkabel sind elektrische Kabel, die bereits mit einem Stecker oder Buchsensteckverbinder abgeschlossen sind. Konfektionierte Netzkabel können mit Steckverbindern an beiden Enden des Kabels, oder nur einer Seite, abgeschlossen werden. Je nach Anwendung gibt es verschiedene Typen für eine breite Palette an Anforderungen. Was ist ein Schuko-Stecker?. Diese Kabelbaugruppe wird an einem Ende mit einem Schuko-Stecker abgeschlossen, der zu den meistverbreiteten AC-Steckertypen in Europa zählt. Die Schuko-Stecker haben 2 Stifte und werden häufig in europäischen Ländern wie der Schweiz, in Dänemark, Italien und Deutschland verwendet. Obwohl bei Geräten und Maschinen im Vereinigten Königreich ungewöhnlich, kann der Schuko immer noch eine häufige Erscheinung sein, insbesondere bei Rasierapparaten und Ladegeräten. Was ist ein IEC C13-Steckverbinder?. Das andere Ende des Netzkabels ist mit einem komplett angespritzten IEC-C13-Stecker versehen, der zum Anschließen des Netzkabels an ein Gerät dient, das über einen C14-Anschluss verfügt. C13- und C14-Steckverbinder haben 3 Stifte, einen Nennstrom von 10 A und einen max. Temperaturbereich von 70 °C, und sie werden manchmal als IEC- ;quot;Kaltgerätestecker ;quot; bezeichnet. IEC-Steckverbinder entsprechen den IEC 60320-Spezifikationen gemäß der IEC (International Electrotechnical Commission), um sicherzustellen, dass die Steckverbinder gemeinsamen globalen Designstandards entsprechen. Harmonisiertes Kabel. Dieses Netzkabel ist ein harmonisiertes Kabel H05VV-F, das heißt, es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht dem EU-Harmonisierungsstandard. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität von Kabeln, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. Eigenschaften und Vorteile. • Flexibles und langlebiges H05VV-F-harmonisiertes Kabel mit Litzenkern und PVC-Isolierung und -Ummantelung • Schuko (Euro) 2-poliger Stecker • Komplett angespritzte Steckverbinder für Festigkeit und Strapazierfähigkeit • Zuverlässige integrierte Zugentlastung für Anschlussunterstützung und Schutz • C13-IEC-Universalsteckverbinder. Wofür wird diese Kabelbaugruppe verwendet?. IEC C13-Netzkabel bzw. IEC-Kabel sind zur Verwendung in IEC-Geräten der Klasse I vorgesehen und werden hauptsächlich in Computergeräten eingesetzt, können jedoch auch in einigen Haushalts- und kommerziell genutzten Geräten verwendet werden. Die gängigsten Anwendungen umfassen die folgenden Produkte:. • PCs und Festplatten • Messeinrichtungen • Stromverteilungsgeräte • Server und Netzwerkgeräte • Instrumentenverstärker • IT-Geräte. Warum RS PRO?. RS PRO ist die Eigenmarke von RS. Das RS PRO-Gütesiegel ist Ihre Garantie für professionelle Qualität sowie dafür, dass jedes Teil rigoros getestet, inspiziert und nach anspruchsvollen Standards geprüft wird. Das macht RS PRO zur intelligenten Wahl für unsere Kunden.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
IEC C13
Steckverbinder 2:
CEE 7/7
Gender Steckverbinder 1:
Buchse
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Länge:
1m
Mantelfarbe:
Schwarz
Außenmantelmaterial:
PVC
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Konfektionierte Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
cee-stecker 10a
,
cee stecker
,
netzkabel schuko cee 7/7 stecker auf iec-60320 c13 1m
,
6266751
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Konfektionierte Netzkabel
,
RS PRO
,
SPE191553
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cords
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,25*
€ 15,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,94*
€ 15,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,04*
€ 14,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,73*
€ 13,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,26*
€ 13,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 10,79*
€ 12,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO IEC-Steckverbinder C14 250 V, Gerade, Kabelmontage, Stecker, Sicherung/en / 10A, Schrauben, Ohne Schalter
RS Pro
7769113
ab € 2,74*
Zubehör
RS PRO Kabelhalter Runde Clips zum Nageln, Kabel-Ø 3.5mm PE Weiß 3,5 mm x 5.9mm
RS Pro
233516
ab € 5,00*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A IEC C13 / Buchse gerade, B IEC C14 / Stecker gerade, 10 A, 2m Schwarz, 250 V
RS Pro
487277
ab € 8,31*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 190mm, 100 Stück
RS Pro
233461
ab € 7,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen