Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Excelsys Schaltnetzteil, 6V dc / 40A 200W 120 → 380 V dc, 85 → 264 V ac Geschlossen, Gehäusemontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6273800
Hersteller:
     Excelsys
Herst.-Nr.:
     XG2
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltnetzteil geschlossen
schaltnetzteil geschlossen
Ausgangsspannung = 6V dc
Ausgangsstrom = 40A
Nennleistung = 200W
Anzahl der Ausgänge = 1
Eingangsspannung = 120 → 380 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp = Gehäusemontage
Gehäusetyp = Geschlossen
Länge = 269.75mm
Breite = 127mm
Tiefe = 40.4mm
Wirkungsgrad = 90%
Temperatur min. = -20°C

EN 60950, UL 60950. UL-Zulassung, CSA. Jedes modulare Netzteil-Chassis wird mit Blindplatten ausgeliefert. 400 W bis 1200 W, Universaleingang. Das erste benutzerkonfigurierbare Netzteil zum schnellen Einbau in ein System. Sagenhafte 90 % Wirkungsgrad in einem 1 HE hohen Gehäuse. Die Ausgangsmodule müssen ins Chassis eingesetzt werden, um die erforderlichen Ausgangsspannungen bis zur Gesamtnennleistung des gewählten Chassis zu erreichen. Plug ; Play Stromversorgung - vom Benutzer konfigurierbar Wirkungsgrad bis 90 % Keine Mindestlast Spannungseinstellung an allen Ausgängen Leistungsfaktorverbesserung nach EN61000-3-2 EMV gemäß EN55022-B Übertemperaturschutz Überspannungs- und Überstromschutz Logiksperre/Aktivierung Netzausfallsignale Betriebstemperatur -20 bis +70 °C (Herabsetzung über 50 °C um 2,5 % pro °C)
Weitere Informationen:
Ausgangsspannung:
6V dc
Ausgangsstrom:
40A
Nennleistung:
200W
Anzahl der Ausgänge:
1
Eingangsspannung:
120 → 380 V dc, 85 → 264 V ac
Montagetyp:
Gehäusemontage
Gehäusetyp:
Geschlossen
Länge:
269.75mm
Breite:
127mm
Tiefe:
40.4mm
Wirkungsgrad:
90%
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: 6273800, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Schaltnetzteile, Excelsys, XG2, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, Switching Power Supplies
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 150,29*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 208,55*
€ 248,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 206,19*
€ 245,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 189,88*
€ 225,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 179,54*
€ 213,65
pro Stück
ab 25 Stück
€ 173,81*
€ 206,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 168,08*
€ 200,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 150,29*
€ 178,85
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Excelsys
XLB
ab € 242,22*
Zubehör
Excelsys
XCD
ab € 417,53*
Zubehör
Excelsys
XCC
ab € 376,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.