Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge Groß, Schlaufe, zur Höhensicherung, bis 2.26kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge Groß, Schlaufe, zur Höhensicherung, bis 2.26kg
Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge Groß, Schlaufe, zur Höhensicherung, bis 2.26kg
Ergodyne Nylon Werkzeugschlinge Groß, Schlaufe, zur Höhensicherung, bis 2.26kg
Artikel-Nr.:
     108EL-6274695
Hersteller:
     Ergodyne
Herst.-Nr.:
     E3100STD
EAN/GTIN:
     5056112050605
Suchbegriffe:
6274695
Persönliche Schutzausrüstung und Ar...
Fallsicherung
Werkzeugsicherungen
Typ = Schlaufe
Traglast max. = 2.26kg
Material = Nylon
Größe = Groß
Höhensicher = Ja

Große Werkzeuglängen von RS Pro. 1631380
Weitere Informationen:
Typ:
Schlaufe
Traglast max.:
2.26kg
Material:
Nylon
Größe:
Groß
Höhensicher:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,09*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,28*
€ 26,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,20*
€ 26,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,44*
€ 24,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,92*
€ 22,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,79*
€ 22,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,09*
€ 17,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Brad from Molex
67-0301
ab € 17,45*
Zubehör
Molex
1300580035
ab € 3,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.