Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Gehäuse
>
Leiterplattengehäuse
>
Artikel
Perancea Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 50 x 100 x 160mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
108EL-6276326
Hersteller:
Perancea
Herst.-Nr.:
RS01/CFL4T
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 50 x 100 x 160mm
Länge Innen = 50 mm
Breite Innen = 100 mm
Höhe Innen = 160 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl
EMI- und HF-Abschirmungsgehäuse. Eine Serie von Gehäusen für Anwendungen, die eine Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen für niedrige und hohe Frequenzen erfordern. Es stehen drei Versionen zur Verfügung: - abgeschirmtes Standardgehäuse mit gezacktem Deckel- Offene Bauform mit zwei gezahnten Deckeln für Zugriff auf Bauteile von oben oder unten - Rahmen zur Montage auf gedruckten Schaltungen mit gezahntem Deckel.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
50 x 100 x 160mm
Länge Innen:
50 mm
Breite Innen:
100 mm
Höhe Innen:
160 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
... >
Gehäuse und Server-Racks
>
Gehäuse
>
Leiterplatten-Gehäuse
Weitere Suchbegriffe:
6276326
,
Gehäuse und Server-Racks
,
Gehäuse
,
Leiterplatten-Gehäuse
,
Perancea
,
RS01CFL4T
,
Enclosures & Server Racks
,
Enclosures
,
PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,21*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,47*
€ 56,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,58*
€ 47,10
pro Stück
ab 15 Stück
€ 37,85*
€ 45,04
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,91*
€ 43,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Abschirmstreifen aus Ni/Cu-Faser mit PU-Schaum, Stärke 6mm, 9mm x 1m
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,84*
Zubehör
Würth Elektronik 3003308A Metallband Kupferband leitend, Stärke 0.035mm, 8mm x 33m, -25°C bis +155°C, Haftung 5 N/cm
Würth Elektronik
3003308A
ab € 45,51*
Zubehör
Würth Elektronik Abschirmfolie Ferrit, Gummi, 0.5mm x 210mm x 330mm
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen