Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Perancea Leiterplattengehäuse, Verzinntes Abschirmgehäuse, 35 x 100 x 160mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-6276360
Hersteller:
     Perancea
Herst.-Nr.:
     RS01/FFL3T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leiterplattengehäuse
Abmessungen Innen = 35 x 100 x 160mm
Länge Innen = 35 mm
Breite Innen = 100 mm
Höhe Innen = 160 mm
Gehäusematerial = Verzinnter Stahl

EMI- und HF-Abschirmungsgehäuse. Eine Serie von Gehäusen für Anwendungen, die eine Abschirmung gegen elektromagnetische und Hochfrequenzstörungen für niedrige und hohe Frequenzen erfordern. Es stehen drei Versionen zur Verfügung: - abgeschirmtes Standardgehäuse mit gezacktem Deckel- Offene Bauform mit zwei gezahnten Deckeln für Zugriff auf Bauteile von oben oder unten - Rahmen zur Montage auf gedruckten Schaltungen mit gezahntem Deckel.
Weitere Informationen:
Abmessungen Innen:
35 x 100 x 160mm
Länge Innen:
35 mm
Breite Innen:
100 mm
Höhe Innen:
160 mm
Gehäusematerial:
Verzinnter Stahl
Weitere Suchbegriffe: 6276360, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Leiterplatten-Gehäuse, Perancea, RS01FFL3T, Enclosures & Server Racks, Enclosures, PCB Mounting Enclosures
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,02*
€ 61,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,26*
€ 61,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,21*
€ 57,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,91*
€ 52,25
pro Stück
ab 15 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,93*
€ 42,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Würth Elektronik
3020906
ab € 9,86*
Zubehör
Würth Elektronik
3003308A
ab € 40,90*
Zubehör
Würth Elektronik
30405S
ab € 49,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.